カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
絞り込み
ブランド
  • KVK
  • ノーブランド(2)
  • 道刃物工業(2)
  • TOTO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kvk km5011tec」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ

    KVK
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所流し台仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)5~30
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ

    KVK(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
    用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ ミニキッチン向 KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ ミニキッチン向

    KVK
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所流し台付属品200mmパイプ付JIS規格JISB2061施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • Xパッキンセット KVK

    Xパッキンセット

    KVK(22件のレビュー)
    549税込604
    1セット
    当日出荷
    セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
  • 取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 フルメタルタイプ KVK

    取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 フルメタルタイプ

    KVK
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • 台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具 KVK

    台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具

    KVK(39件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
  • 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ

    KVK
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所キッチン回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39吐水口長さ(mm)250シャワー種類引出し式商品タイプ台付
  • eレバーカートリッジ KVK

    eレバーカートリッジ

    KVK(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
  • 浄水器内蔵吐水パイプ KVK

    浄水器内蔵吐水パイプ

    KVK
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    用途KM5091TECJS・KM5081TECJS・KM5011TECJSの吐水口パーツです。KM5011・KM5081・KM5091のノーマルタイプにも取りつきます。(吐水口回転規制タイプは除く)仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引き出しなし、寒冷地用は水抜き栓付、吐水口回転規制なし付属品浄水カートリッジ1個パイプ長(mm)255
  • (寒)浄水器内蔵吐水パイプ KVK

    (寒)浄水器内蔵吐水パイプ

    KVK
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    用途KM5091TECJS・KM5081TECJS・KM5011TECJSの吐水口パーツです。KM5011・KM5081・KM5091のノーマルタイプにも取りつきます。(吐水口回転規制タイプは除く)仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引き出しなし、寒冷地用は水抜き栓付、吐水口回転規制なし付属品浄水カートリッジ1個パイプ長(mm)255
  • レバーハンドルセット KVK

    レバーハンドルセット

    KVK
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
  • スーパーシングル用カートリッジ KVK

    スーパーシングル用カートリッジ

    KVK(32件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途スーパーシングル用適合KM550、KM556等
  • 取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 スタンダードタイプ KVK

    取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 スタンダードタイプ

    KVK
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • 取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 マルチリフォーム水栓 KVK

    取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 マルチリフォーム水栓

    KVK
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • 流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー)

    KVK
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • 流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN

    KVK(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
    仕様KVK専用適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011Jシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011Jシリーズ

    KVK
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単ラクラクな施工ができます。
    適合場所流し台JIS規格JISB2061施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ
関連キーワード
水廻り部材カテゴリ