カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(741)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(30)
絞り込み
ブランド
- KVK
- モノタロウ(38)
- INAX(LIXIL)(180)
- RS PRO(486)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(366)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(288)
- TOTO(144)
- TRUSCO(139)
- WAKI(和気産業)(135)
- アズワン(159)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(186)
- エスコ(639)
- エフピコ(554)
- カクダイ(336)
- シーピー化成(358)
- ノーブランド(165)
- メディアカバーマーケット(200)
- 弘進ゴム(250)
- 渡辺電機工業(320)
- 鎌田信号機(135)
- ブランドをもっと見る
「ngo」の検索結果
特価
関連キーワード

流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ
KVK(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm)
KVK(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。用途浴室用色白タイプ節水適合場所浴室ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル色白取付ピッチ(mm)120商品タイプデッキタイプ
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ
KVK¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25取付け方法台付
シングルレバー式混合栓 MSK110KTシリーズ
KVK¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から6日以内出荷円柱と四角柱形状をベースに適度なエッジの丸みがまるで匠が使い込んだ上質な道具のような馴染みやすさを実現しています。 基本を守りつつ、使いやすさと性能を向上させています。 リング状で持ちやすさ・つまみやすさを追求したデザインです。 清掃性のよいキャップレスハンドルです。 ハンドルはビス固定のない簡単な脱着式です。レバー形式標準レバーJIS規格JISB2061
2ハンドル混合栓(200mmパイプ付)
KVK¥11,980税込¥13,1781個当日出荷200mmパイプ付付属品200mmパイプ付仕様エコこま適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口長さ(mm)200商品タイプデッキタイプ
洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17
KVK¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。付属品ゴム栓寸法(mm)ゴム栓サイズ(Φ35×29×10)適合場所洗面所機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)125商品タイプデッキタイプ
流し台用2ハンドル混合栓 KM17N
KVK(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から4日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。用途キッチン用付属品145mmパイプ付適合場所キッチンホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)145商品タイプデッキタイプ
2ハンドルシャワー KF30N2
KVK(6件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6機能エコこま水栓JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ
デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ100mm)
KVK(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。用途浴室用色白タイプ節水適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル色白取付ピッチ(mm)100商品タイプデッキタイプ
シングルレバー式シャワー付混合栓(260mmパイプ付)
KVK¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷260mmパイプ付。首振りシャワー。付属品260mmパイプ付仕様保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地
一時止水付2ハンドルシャワー KF100N2
KVK(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。 湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
2ハンドル混合栓
KVK¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓適合場所キッチンJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ
KVK¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)5~30
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ ミニキッチン向
KVK¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。付属品200mmパイプ付適合場所流し台JIS規格JISB2061施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
シングルレバー式洗髪シャワー KM8007シリーズ
KVK¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所洗面所JIS規格JISB2061施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
定量止水付サーモスタット式混合栓(170mmパイプ付)
KVK¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
洗面用シングルレバー式混合栓 ゴム栓付
KVK(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。 無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。 適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。タイプゴム栓付
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ
KVK(2件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途浴室用適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワー KF800シリーズ
KVK(3件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途浴室用適合場所浴室
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (伸縮自在パイプ付)
KVK¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁、可変ピッチ式色(シャワーヘッド、ホース)白適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061パイプ長(mm)220~350吐水口長さ(mm)220~350
サーモスタット式シャワー・メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付
KVK¥85,980税込¥94,5781個4日以内出荷凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。付属品シャワーヘッド(PZS370TPF メッキワンストップ)、ニューハイメタルホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061シャワー種類ウルトラファインバブル
定量止水付サーモスタット式混合栓
KVK¥78,980~税込¥86,878~1個4日以内出荷ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。 輝き長持ち!JIS規格JISB2061
デッキ形サーモスタット式シャワー(取付ピッチ85mm)
KVK¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。色ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS312適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)85吐水口長さ(mm)190
サーモスタット式シャワー(楽付王)
KVK¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。楽付王ソケット付付属品楽付王ソケット付適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5011TFシリーズ
KVK¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷から6日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台JIS規格JISB2061施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ
KVK(1件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。付属品水受けトレー適合場所流し台JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (190mmパイプ仕様)
KVK¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁、可変ピッチ式色(シャワーヘッド、ホース)グレー適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061パイプ長(mm)190吐水口長さ(mm)190
浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)(分岐止水栓付)
KVK¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷浄水器内蔵タイプ。分岐止水栓付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付き Z591S2付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチンJIS規格JISB2061
シングルシャワー付混合栓 撥水 KM6101EC
KVK¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き仕様吐水口回転規制:160°JIS規格JISB2061
シングルレバー式混合栓(止水栓付)eレバー
KVK¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷eレバー。水側・湯側止水栓付。付属品水側・湯側止水栓付仕様eレバー、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地
シングルレバー式混合栓(eレバー)200mmパイプ付
KVK¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷200mmパイプ付。eレバー。付属品200mmパイプ付仕様eレバー、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM708Gシリーズ
KVK(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷から6日以内出荷レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。付属品ブレードホース・クイックファスナー、水受けトレー適合場所流し台JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)150°施工性上施工タイプシャワー種類引出し式
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら