カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(85)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(69)
絞り込み
ブランド
- KVK
- モノタロウ(10)
- MAZDA(マツダ)(357)
- ホンダ(345)
- トヨタ(261)
- ミツビシ(244)
- YAMAHA(ヤマハ)(153)
- Panasonic(パナソニック)(152)
- メディアカバーマーケット(145)
- ニッサン(134)
- スズキ(122)
- オカムラ(岡村製作所)(116)
- Raise3D(93)
- INAX(LIXIL)(86)
- スバル(76)
- SARAYA(サラヤ)(61)
- いすゞ自動車(59)
- Kawasaki(53)
- カクダイ(52)
- WatchGuard(46)
- ブランドをもっと見る
「raise」の検索結果

【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組
KVK(10件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷適合本体MC8170-001・MC8170-002・MC8170-003・MC8170-004・MC861-001・MC861-002・MC861-003・MC861-004・MS8170-001・MS8170-002・MS8170-003・MS8170-004・MS8170-005・MS8170-006・MS861-001・MS861-002・MS861-003・MS861-004・MS861-005・MS861-006
壁付センサー水栓 E1704
KVK¥38,980税込¥42,8781個当日出荷蛇口に触れずに吐水、止水取付方式全交換(壁付)電源アルカリ乾電池(単三)×2センサー赤外線反射方式適合場所洗面所使用流体1~40℃の上水道JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用環境湿度(%)90以下吐出水量止水弁による流量調節可能給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75電池寿命(年)2(月4000回の使用で)水栓タイプ単水栓
アングル形止水栓ドライバー式
KVK(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個欠品中銅パイプ・ナットなし 固定こま仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓形状アングルJIS規格JISB2061操作方式ドライバー式
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6071EC
KVK¥84,980~税込¥93,478~1個4日以内出荷センサー、快適シャワー用途寒冷地用仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
センサー水栓 マットカラー 電源式
KVK¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電源式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 AC100V仕様 ロング
KVK¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電源式
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源式 KM6131SCEC
KVK¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き仕様吐水口回転規制:110°色マットブラックタイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源 KM6131SCEC
KVK¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き仕様吐水口回転規制:110°色マットホワイトタイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
センサー水栓 電池式
KVK¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能仕様給水専用タイプコンパクト取付方式全交換(台付)電源単三電池温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)41給電方式電池式水栓タイプ単水栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6111EC
KVK¥95,980~税込¥105,578~1個4日以内出荷センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) KM6091SCEC
KVK¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷センサー 浄水器 快適シャワー仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCEC
KVK¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷センサー 浄水器 快適シャワー仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック
KVK¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。用途寒冷地用付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°色マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト
KVK¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°色マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(L型センサー付)eレバー
KVK¥83,980税込¥92,3781個4日以内出荷センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
センサー水栓 電池式 ロング
KVK¥64,980~税込¥71,478~1個4日以内出荷サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 AC100V仕様
KVK¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能仕様給水専用タイプコンパクト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)41給電方式電源式水栓タイプ単水栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6111EC
KVK¥85,980~税込¥94,578~1個4日以内出荷センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6071EC
KVK¥85,980~税込¥94,578~1個4日以内出荷センサー、快適シャワー 撥水膜コーテイング仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6091SCEC
KVK¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷センサー 浄水器 快適シャワー仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池式 KM6131SCEC
KVK¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き仕様吐水口回転規制:110°色マットブラックタイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト
KVK¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°色マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト
KVK¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。用途寒冷地用仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°色マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・センサー付)
KVK¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
センサー水栓 電池式 ロング
KVK¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能仕様給水専用タイプロング、単水栓取付方式全交換(台付)電源単三電池温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプその他
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCEC
KVK¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷センサー 浄水器 快適シャワー仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111EC
KVK¥84,980~税込¥93,478~1個4日以内出荷センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き仕様【吐水口回転規制】110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチン電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口高さ(mm)232給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)/最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)約2.5(120回/日の使用頻度として)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。水栓タイプ混合栓