カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- KVK
- PLUS(プラス)[文具](8)
- TOTO(7)
- エレコム(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- Panaracer(パナレーサー)(2)
- HORN(2)
- カクダイ(1)
- スズキ(1)
- ノーブランド(1)
- 三菱電機(1)
- 不二貿易(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- エフ・アール・シー(1)
「th-np」の検索結果
特価

流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011Jシリーズ
KVK¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単ラクラクな施工ができます。適合場所流し台JIS規格JISB2061施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ