カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • KVK
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • TORAY(東レ)(1)
  • TOTO(2)
  • パナソニック電工(2)
  • メイスイ(1)
  • 三菱ケミカル・クリンスイ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-cp21」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池 KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 電池

    KVK
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    4日以内出荷
    手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。
    電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
  • ビルトイン浄水器付水栓 KVK

    ビルトイン浄水器付水栓

    KVK
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    浄水器と水栓がセットになっています。
    付属品水栓、浄水器(Z38450)、分岐継手(Z438KN)1個、フレキシブルホース600mm(V50EP-600)1本仕様逆止弁
ucp210特集