カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アイテス
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,213)
- MAZDA(マツダ)(216,642)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,071)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,756)
- ニッサン(87,683)
- エスコ(69,933)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,808)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,748)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,062)
- ブランドをもっと見る
アイテス
アイテスのページです。アイテスは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

eソラメンテ-Z
アイテス¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷開放電圧とインピーダンス測定(直列抵抗)により故障を検出。インピーダンス測定はパネル点検の主流です。天候変化や設置環境の影響をほとんど受けません。そのため測定結果の判断が容易です。電源を入れるとすぐに測定が可能です。自動測定機能により、テスター感覚のかんたん操作です。携帯性に優れたコンパクトサイズです。機能もシンプルで使いやすくなっています。拡張機能の電流センサーeA-10を追加することで、パネルの故障位置が特定できます。付属品テストリード・セット(赤色と黒色)長さ:900[mm]、単4アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書、保証書仕様●使用環境温度:0~40[℃]●検査対象ソーラーパネル:単結晶・多結晶・ヘテロ接合タイプ●検査対象電圧:0~750[V]●検査抵抗:0~1500[Ω]●電池持続時間:5時間程度(750[mAh]2本)寸法(mm)本体ユニット(シリコンカバーを含む):122×76×36.5質量(g)本体ユニット(シリコンカバーを含む):187+24(乾電池)電源単4アルカリ乾電池2本、単4ニッケル水素充電池も使用可能機能データ記録:なしオートパワーオフなし(省電力機能つき)
eソラメンテ用電流センサー
アイテス¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷付属品延長棒(長さ:315~940mm・質量:185g)、専用通信ケーブル(長さ:2m)、取扱説明書、保証書仕様●最小検知電流:インターコネクタ1本あたり、0.5[A]●検査対象ソーラーパネル:単結晶・多結晶・ヘテロ接合タイプ寸法(mm)本体ユニット:85×48×19質量(g)本体ユニット:35電源専用通信ケーブルによりeZ-10から給電使用環境温度(℃)0~40
スーパーロング延長棒
アイテス¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷本製品は、ソラメンテ-iS(SI-200)のオプション品です。あわせて使うことで、SI-200の全長をさらに2m長くします。PVケーブルを取り外してチェックする煩わしさがなくなりました。パネルあたり約3秒の高速点検。バイパスダイオード短絡故障を特定。2本に分割。1m+1mでソラメンテ-iSの専用ケースに収納可能。SI-200本体はもちろん、ソラメンテ-Linkオプション(SC-200・SR-200)と同時使用も可能。付属品スーパーロング延長棒【上部】、スーパーロング延長棒【下部】、取扱説明書、ストラップ材質アルミニウム、ステンレス、クロロブレンゴム質量(kg)1.6長さ(m)2
ストリングチェッカー ソラメンテ-Z
アイテス¥659,800税込¥725,7801台3日以内出荷本体からストリングに測定信号を送信し、太陽光パネルの内部抵抗を測定します。短絡電流を流さずに、安全かつ確実にパネル内部の断線や高抵抗によるクラスタ故障の有無を判断します。プローブ先端で電圧を検知することで、ボタンを押すことなく自動的に測定を開始。作業者はプローブ先端に集中し、安全に作業できます。しかも、測定時間は約3秒。効率よく作業できます。最大1500Vまでの開放電圧を測定。インピーダンス測定の結果と合わせて、クラスタ断線・高抵抗化・BPDショートの各故障モードを現場で簡単に判断できます。本体メモリー容量は4000件、約30MW分の点検結果を記録可能。さらに、SDHCメモリーカードに書き出しもできます。頻繁なデータ消去は不要、大規模発電所の連続作業も可能です。発電所、接続箱、ストリングの3階層の番号を本体に記録できます。測定結果はSDHCメモリーカードを経由してPCへcsvデータとして取り込み可能。専用ソフトは不要です。別売オプションZ/iS連携キット(SR-200)とあわせて使うことで、送電前や送電停止時のクラスタ断線パネルの点検に対応可能。また、ケーブル断線やコネクタ脱落の位置特定にも、効果を発揮します。付属品本体、壁掛けフック、プローブ(直流電圧1500V対応) ケーブル(1.5m) P端子用(赤色)・N端子用(黒色) 各1本、USBコネクタ防塵キャップ、SDHCメモリーカード、SDHCカードスロット防塵キャップ、単3ニッケル水素充電池4本+充電器、収納ハードケース、取扱説明書、簡易マニュアル、保証書仕様●データの取り出し:SDHCメモリーカード●使用環境温度・湿度:0~40[℃]85[%]以下(結露なきこと)●検査対象ソーラーパネル:単結晶・多結晶・ヘテロ接合型●検査抵抗:0~1,000[Ω]●検査電圧:0~1,500[V]●電池持続時間:8時間程度(1,900[mAh])寸法(mm)本体ユニット(シリコンカバーを含む):230×117×55質量(g)本体ユニット(シリコンカバーを含む):620+106(ニッケル水素充電池)長さ(m)コンタクトプローブ:リード長1.5電源単3ニッケル水素充電池、4本オートパワーオフあり(節電機能付き)データ記録件数最大4,000件
ソーラーパネルチェッカー ソラメンテiS
アイテス¥429,800税込¥472,7801台3日以内出荷日照が弱い時の点検がより確実に。低照度時など発電が弱いときでも、感度調整を固定モードに設定することで、より安定した検出が可能になりました。使いやすさの観点からデザインを見直し、操作性、見やすさ、耐久性が向上しました。稼働率の高いパワーユーザーのニーズにお応えし、堅牢性を高めています。省電力機能により電池が長持ちに。また自動パワーオフ機能や電源ロック機能を搭載し、電源スイッチの切り忘れなどによる無駄な電力消費を防いでいます。別売オプションZ/iS連携キット(SR-200)に接続することで、連系前や停電点検などでのパネル点検が可能です。別売オプションCiSアダプター(SC-200)に接続することで、CIS薄膜パネルの点検ができます(業界初)。付属品本体ユニット、センサーユニット、延長棒(標準90cm)、単3電池4本、収納ソフトケース、取扱説明書、簡易マニュアル、保証書仕様●最小検知電流:インターコネクタ1本あたり0.5[A]●検査対象パネル:単結晶・多結晶・ヘテロ接合型●結果表示:10段階LED表示、スピーカー音●電池持続時間:8時間程度(2100[mAh]4本)長さ(mm)延長棒:900(標準)パネル配置対応延長棒(オプション)寸法(mm)本体ユニット:直径46、長さ309質量(g)センサーユニット:285、本体ユニット:480(乾電池4本を含む)電源単3乾電池、ニッケル水素充電池、4本寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)センサーユニット:48×36×952使用環境気温0~40℃/温度0~85[%](結露なきこと)
機能拡張オプション CiSアダプター
アイテス¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷ソラメンテCiSアダプター(オプション)SC-200は、ソラメンテ-iS(SI-200) に装着するだけで、CIS薄膜パネルの高速点検を可能にしています。発電電流をパネル表面から検知するiSのパネルチェッカー機能をそのままCIS用に活用することで、経済的にCISパネル点検ができるようになりました。PVケーブルを外すことなく、容易にCIS薄膜パネルの故障(バイパスダイオードの短絡)を、短時間に効率よく特定することができます。付属品CiSアダプター本体、取扱説明書、保証書仕様検査対象ソーラーパネル:CIS薄膜パネル寸法(mm)本体ユニット:長さ 190 ,直径 32質量(g)本体ユニット:160使用環境湿度(%)85以下(結露なきこと)
ストリングチェッカー ソラメンテ-Z
アイテス¥449,800税込¥494,7801台3日以内出荷パネルの故障をより正確に判断。アイテス独自の信号解析技術をさらに向上させることで、配線長やパネル配置による影響をできる限り抑えました。プローブをコンタクトすると測定を自動開始。プローブを両手で扱うことができ、より効率よく安全に測定ができるようになりました。PN端子が離れている接続箱でも一人で測定できます。サイト、接続箱やストリングの番号を任意の値に設定できます。測定ごとにストリング番号が繰り上がる自動ナンバリング機能を搭載。記録容量がSZ-100の3倍の3000件に。SDHCメモリーカードに書き出せばさらに点検ができ、記録件数は無制限。大規模発電所にも対応します。液晶表示画面をSZ-100の約2倍に拡大。視認性を高め、表示情報量も多くなりました。付属品本体、壁掛けフック、プローブ 先端部 P端子用(赤色)・N端子用(黒色) 各1個、プローブ ケーブル(1m)P端子用(赤色)・N端子用(黒色) 各1本、SDHCメモリーカード、単3乾電池4本、収納ハードケース、取扱説明書、簡易マニュアル、保証書仕様●データの取り出し:SDHCメモリーカード●対象ソーラーパネル:単結晶・多結晶・ヘテロ接合型●測定抵抗範囲:0~1,000[Ω]●測定電圧範囲:0~1,000[V]●電池持続時間:8時間程度(2,100[mAh]4本)寸法(mm)本体ユニット:165×85×35、本体ユニット(シリコンカバーを含む):174×89×48質量(g)本体ユニット:280+104(乾電池)、本体ユニット(シリコンカバーを含む):430+104(乾電池)長さ(m)テストリード:1電源単3乾電池、ニッケル水素充電池、4本使用環境温度(℃)0~40オートパワーオフあり(省電力機能付き)使用環境湿度(%)85以下(結露なきこと)データ記録件数最大3,000件
機能拡張オプション Z/IS連携キット
アイテス¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷今後増加する送電前・送電停止時のパネル点検を、効率的にできる点検方法を開発しました。Z/iS連携キットSR-200が加わることにより、送電中・送電停止に関わらず、すべてのパネル点検を「ソラメンテシリーズ」が対応できるようになりました。送電前・送電停止時のパネル点検が可能に。連系前や停電時の点検ニーズに対応。シンプル操作で高速点検(約3秒/パネル)付属品連携センサーユニット、GND端子ケーブル ケーブル(緑色)、GND端子ケーブル ドルフィンクリップ(緑色)、P端子ドルフィンクリップ(赤色)、P端子マグネットプローブ(赤色)、取扱説明書、簡易マニュアル 基本操作編・故障パネル特定編、保証書仕様検査対象ソーラーパネル:単結晶・多結晶・ヘテロ接合タイプ寸法(mm)本体センサー部:155×155×40、本体ユニット:960×155×40質量(g)本体ユニット:410長さ(m)コンタクトプローブ:1使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)85以下(結露なきこと)