カテゴリ

  • 洗車・清掃(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Autobahn
  • EATON(イートン)(1)
  • KITACO(1)
  • Modes(2)
  • NTツール(1)
  • RS PRO(3)
  • SMART SENSOR(US)(1)
  • グランド印刷(13)
  • マリンテック(2)
  • 八光電機(1)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atc0030」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスインパクトレンチ (バッテリー1個付) Autobahn

    コードレスインパクトレンチ (バッテリー1個付)

    Autobahn
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    3日以内出荷
    締付けモード切替機能があり、締め過ぎ防止!トルクの管理を強力サポート。『AW-160E』は、ブラシの交換が不要な長寿命ブラシレスモーターを搭載したコードレスインパクトレンチです。本体重量はバッテリー込で1.3kgで、一般的な重量1.5kgより軽量で、かつホースレスなので驚異的なパフォーマンスを発揮。Li-ion20V クラス 世界最軽量です。バッテリー残量インジケーターは、スロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認できます。ティージングスロットルレバー:スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能。暗所でも楽々作業LEDライト付。レバーを外すとすぐに回転が止まるブレーキ機構。
    用途自動車の整備などに最適付属品AW-160E本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・専用樹脂ケース仕様■電圧:DC20V ■電池パック:リチウムイオン電池2Ah ■モーター:ブラシレスモーター、■差込角:12.7mm角 ■右 締付トルク:モード170~90Nm モード2100~250Nm ※打撃約1~2秒後、必ず適正トルク値までの締め付けを測定器具(トルクレンチ)でトルク管理を行って下さい。■左 最大トルク:300Nm ■打撃数:0~3,000IPM、■充電時間:満充電 約45分 ■質量:1.3kg(バッテリー含む)/バッテリー質量:350g ■全長:148mm ■全高:225mm、■騒音値:95dB ■振動値:15.5/sバッテリー容量(Ah)2
  • コードレスポリッシャー (バッテリー1個付) Autobahn

    コードレスポリッシャー (バッテリー1個付)

    Autobahn
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    3日以内出荷
    1回の充電で約40分可動、バフサイズΦ100mm!長時間、広範囲でポリッシング可能。『AP-2600』は、暗所でも楽々作業ができるLEDライト付の軽さとパワーを両立したコードレスポリッシャーです。本体重量はバッテリー込でわずか1.18kgで、一般的な10.8Vコードレスポリッシャー標準重量0.88kgと比較するとその差はわずか300g。Li-ion20V 搭載で世界最軽量です。軽さと作動時間のアップを実現しています。スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能で、ポリッシャー設計で正回転のみ作動する誤操作防止ボタン付。また、長寿命ブラシレスモーターを搭載しているので、ブラシの交換が不要です。速度モード切替機能 Lモード:回転数0~2,000PRM/Hモード:0~5,500RPM。ロックボタン付きで工具なしでパッド交換可能。バッテリー残量インジケーターはスロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認可能。
    用途自動車の整備などに最適付属品AP-2600本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・サイドハンドル・マジックパッド78Φmm・ウールバフ95Φmm・スポンジバフ100Φmm・専用樹脂ケース全長(mm)176(マジックパッド含む)質量(kg)1.18(バッテリー含む)(バッテリー350g)電圧(V)DC20全高(mm)225モーターブラシレスモーター回転速度(min-1[r.p.m])回転速度:Lモード 0~2000/Hモード 0~5500、無負荷連続作業時間:Lモード 60分/Hモード 60分バッテリー容量(Ah)2パッドパッド:ネジ径5/16"-24UNF 78Φmmマジックパッド/ウールバフ:95Φmm/スポンジバフ:100Φmm充電時間(分)満充電約45危険等級Ⅲ電池パックリチウムイオン電池 2Ah危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性