カテゴリ
- 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
- 山本電機製作所
- BEST(ベスト)[金物](19)
- メディアカバーマーケット(6)
- ノガ(4)
- マノスター(4)
- イスカル(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 京町産業車輌(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- VISHAY(2)
- SMC(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- TRUSCO(1)
- バンドー化学(1)
- 河部精密工業(KSK)(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- グラフテック(GRAPHTEC)(1)
- Optibelt(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「dh1000」の検索結果

マノスタースイッチ MS99
山本電機製作所¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から15日以内出荷独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチ UL規格適合品 多条ねじ採用による広い設定範囲 一般負荷,微小負荷を共通化 配線方向の変更が簡単 作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質【受圧エレメント】シリコーンゴム、【外装】ポリカーボネイド、【接点】銀合金・金メッキ質量(g)約170適合規格UL規格 ULおよびC-ULレコグニションコンポーネント/要求事項規格No.UL508/ファイルNo.E240648/オープンタイプクロージャーとして取得/ RoHS指令口金(極性)配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示耐電圧ケースー端子間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式(圧力)差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)絶縁抵抗(Ω)端子ーケース間 20M以上(500V DCメガー)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向 各6回)耐振動5~10Hz 振幅10mm/10~50Hz 加速度39m/S2(3軸方向 各2ch)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
マノスターゲージ
山本電機製作所¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から23日以内出荷小型微差圧計 差圧予定値・限界値の指標設定に便利な置針を標準装備 様々な配管接続が可能 高圧側および低圧側の口金を入れ替えるだけで極性勝手の変更が可能 ※側面配管のみ用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム口金極性:変更可(側面配管のみ)、高圧側 赤色/低圧側 青色で識別目盛表示角:約70°測定方式差圧式精度(%)±2.5FS(23℃において)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径6) 樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1) 別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4) 別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
マノスタースイッチ
山本電機製作所¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から23日以内出荷多条ねじ採用による広い設定範囲 接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要 高精度を実現 口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ) EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)
マノスターゲージ
山本電機製作所¥17,980税込¥19,7781個23日以内出荷フラットタイプ微差圧計 マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現 薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム口金極性:変更不可、高圧側「H」/低圧側「L」のマークにて計器本体に表示目盛表示角:約70°測定方式差圧式精度(%)±2.5FS(23℃において)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 樹脂製ビニル管用回転口金(本体装着済)(本体側:M5 めねじ 深さ4)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
マノスタースイッチ MS99
山本電機製作所¥14,980~税込¥16,478~1台30日以内出荷〈主な利用分野〉 一般工場管理設備 集塵機負圧・空調機器差圧 フィルタ圧損管理 精密機械製造ライン ビル空調管理設備用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様受圧エレメント:ダイヤフラム材質外装:ポリカーボネート接点構成SPDT(単極双投)口金一体型測定方式差圧式設定方式圧力:目盛付ダイヤルによる設定絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示材質(エレメント)受圧:シリコーンゴム適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)電気的寿命10万回以上耐電圧(V)端子-ケース間:1500AC(50/60Hz・1分間)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)材質(接点)銀合金/金めっき使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)
マノスターゲージ
山本電機製作所¥20,080税込¥22,0881個31日以内出荷フラットタイプ微差圧計。マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現。薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管用途エアフィルタ目詰まり検出。クリーンルーム室圧計測。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム口金極性:変更不可、高圧側「H」/低圧側「L」のマークにて計器本体に表示目盛表示角:約70°測定方式差圧式精度(%)±2.5FS(23℃において)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 樹脂製ビニル管用回転口金(本体装着済)(本体側:M5 めねじ 深さ4)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
マノスターゲージ
山本電機製作所¥20,080税込¥22,0881個31日以内出荷小型微差圧計。差圧予定値・限界値の指標設定に便利な置針を標準装備。様々な配管接続が可能。高圧側および低圧側の口金を入れ替えるだけで極性勝手の変更が可能 ※側面配管のみ用途エアフィルタ目詰まり検出。クリーンルーム室圧計測。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム口金極性:変更可(側面配管のみ)、高圧側 赤色/低圧側 青色で識別目盛表示角:約70°測定方式差圧式精度(%)±2.5FS(23℃において)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径6) 樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1) 別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4) 別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
マノスタースイッチ
山本電機製作所¥19,180~税込¥21,098~1個31日以内出荷多条ねじ採用による広い設定範囲。接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要。高精度を実現。口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ)。EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)用途エアフィルタ目詰まり検出。クリーンルーム室圧計測。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)、樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4)別売の金属管用口金とインナースリーブセット、またはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)