カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 山本電機製作所
- CKD(2)
- FIT-ONE(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- 千代田精機(1)
- 錦(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「eh-2n」の検索結果

マノスターゲージ
山本電機製作所¥17,980税込¥19,7781個23日以内出荷フラットタイプ微差圧計 マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現 薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム口金極性:変更不可、高圧側「H」/低圧側「L」のマークにて計器本体に表示目盛表示角:約70°測定方式差圧式精度(%)±2.5FS(23℃において)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 樹脂製ビニル管用回転口金(本体装着済)(本体側:M5 めねじ 深さ4)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)