カテゴリ
- 測定用品(31)
絞り込み
ブランド
- 山本電機製作所
- ホンダ(282)
- 渡辺電機工業(180)
- SMC(74)
- 鹿島化学金属(UKB)(19)
- ホクセイ(14)
- 摂津金属工業(13)
- ケージーパルテック(11)
- Y.S.PARK(ワイエスパーク)(9)
- マノスター(9)
- 3M(スリーエム)(7)
- カツイチ(7)
- 秦運動具工業 (HATAS)(6)
- 日東工業(5)
- スケーター(5)
- SPARKFUN(5)
- GATOR Case(5)
- 好川産業(4)
- プリンストン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「kga」の検索結果

WO81 MT口金 L側 金属管 od6mm用 KGA81MT-L
山本電機製作所¥1,198税込¥1,3181台31日以内出荷銅管、アルミ管等の外径6±0.1の金属管を接続できます。ただし、ステンレス鋼管にはMTW口金を使用してください。材質黄銅タイプ低圧側
WO81 MT口金 H側 金属管 od6mm用 KGA81MT-H
山本電機製作所¥1,198税込¥1,3181台31日以内出荷銅管、アルミ管等の外径6±0.1の金属管を接続できます。ただし、ステンレス鋼管にはMTW口金を使用してください。材質黄銅タイプ高圧側
WO81 MR回転口金 L側 金属管 od6mm KGA81MR-L
山本電機製作所¥3,598税込¥3,9581台31日以内出荷チューブ取付部が回転するエルボとなっています。配管材はMT口金と同じです。材質黄銅タイプ低圧側
WO81 VR回転口金 L側 ビニル管 id6mm KGA81VR-L
山本電機製作所¥2,498税込¥2,7481台31日以内出荷チューブ取付部が回転するエルボとなっています。 内径6のビニル管またはゴム管を接続できます。材質黄銅タイプ低圧側
WO81 VR回転口金 H側 ビニル管 id6mm KGA81VR-H
山本電機製作所¥2,498税込¥2,7481台31日以内出荷チューブ取付部が回転するエルボとなっています。 内径6のビニル管またはゴム管を接続できます。材質黄銅タイプ高圧側
WO81 MR回転口金 H側 金属管 od6mm KGA81MR-H
山本電機製作所¥3,598税込¥3,9581台31日以内出荷チューブ取付部が回転するエルボとなっています。配管材はMT口金と同じです。材質黄銅タイプ高圧側
WO71口金
山本電機製作所¥919税込¥1,0111個11日以内出荷チューブ取付部が回転するエルボとなっています。 内径4のビニル管またはゴム管を接続できます。 計器本体購入時にはすでに装着されています。用途回転式エルボ。内径4mmのチューブ接続可能。仕様本体購入時付属品適合N形、R形専用材質ポリカーボネート・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
WO81封止栓
山本電機製作所¥359税込¥3951個10日以内出荷計器本体購入時にはすでに装着されています。用途封止用プラグ仕様本体購入時付属品適合F形専用材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
MS99VT口金
山本電機製作所¥359税込¥3951個16日以内出荷内径6のビニル管またはゴム管を接続できます。 計器本体購入時にすでに装着されています。仕様本体購入時付属品材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
QDP33用VT口金
山本電機製作所¥559税込¥6151個16日以内出荷内径4のビニル管またはゴム管を接続できます。計器本体購入時にはすでに装着されています。用途タケノコ継ぎ手。内径4mmのチューブが接続できます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
QDP33用PR口金
山本電機製作所¥1,598税込¥1,7581個16日以内出荷チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。配管はPT口金と同じです。 取り付けには対辺3の六角レンチが必要です。用途回転式ワンタッチプッシュインエルボ継ぎ手。外径6mmチューブが接続できます。材質黄銅、PBT、NBRRoHS指令(10物質対応)対応
QDP33用PT口金
山本電機製作所¥849税込¥9341個16日以内出荷チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。配管は別売チューブまたはJIS B 8381-1適合チューブを使用してください。(接続可能チューブ外径6) 取り付けには対辺2.5の六角レンチが必要です。用途ストレートワンタッチプッシュイン継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。材質黄銅、PBT、NBRRoHS指令(10物質対応)対応
WO81口金 低圧側
山本電機製作所¥3,698税込¥4,0681個16日以内出荷チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。配管は別売チューブまたはJIS B 8381-1適合チューブを使用してください。(接続可能チューブ外径6)用途ストレートワンタッチプッシュイン継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。種別低圧側材質PBT・黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
WO81口金 高圧側
山本電機製作所¥3,698税込¥4,0681個16日以内出荷チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。配管は別売チューブまたはJIS B 8381-1適合チューブを使用してください。(接続可能チューブ外径6)用途ストレートワンタッチプッシュイン継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。種別高圧側材質PBT・黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
WO81口金 低圧側
山本電機製作所¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。 配管はPT口金と同じです。(接続可能チューブ外径6)用途回転式ワンタッチプッシュインエルボ継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。種別低圧側材質PBT・黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
WO81口金 高圧側
山本電機製作所¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。 配管はPT口金と同じです。(接続可能チューブ外径6)用途回転式ワンタッチプッシュインエルボ継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。種別高圧側材質PBT・黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
WO81背面配管アダプタ
山本電機製作所¥1,498税込¥1,6481個16日以内出荷WO81F形においてMT口金を背面で配置する場合は、配管接続時、口金に相スパナを掛けるためにスペーサとして必要です。また、VR口金・MR口金(MTW口金は除く)を背面で配置する場合も口金とパネルの干渉を避けるために必要です。 R1/8の継手を接続する場合は、R1/8口金アダプタを使用してください。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
M5P口金用カラーキャップ 低圧側 L 青
山本電機製作所¥309税込¥3401個16日以内出荷用途低圧側の識別、誤作動によるチューブの抜けを防止します。材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
M5P口金用カラーキャップ 高圧側 H 赤
山本電機製作所¥309税込¥3401個16日以内出荷用途高圧側の識別、誤作動によるチューブの抜けを防止します。材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応