カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 山本電機製作所
- マノスター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ms99lc120dv」の検索結果
特価

マノスタースイッチ
山本電機製作所¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から23日以内出荷多条ねじ採用による広い設定範囲 接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要 高精度を実現 口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ) EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)
マノスタースイッチ
山本電機製作所¥26,980税込¥29,6781個31日以内出荷多条ねじ採用による広い設定範囲。接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要。高精度を実現。口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ)。EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)用途エアフィルタ目詰まり検出。クリーンルーム室圧計測。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)、樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4)別売の金属管用口金とインナースリーブセット、またはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)