カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 山本電機製作所
  • SMC(96)
  • VISHAY(43)
  • 三菱電機(40)
  • ホンダ(35)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • ニッサン(23)
  • KYOCERA AVX(15)
  • 西邦工業(14)
  • KEMET(13)
  • イマオコーポレーション(9)
  • エスコ(9)
  • ニチコン(9)
  • LION (ライオン事務器)(8)
  • Sensata / Crydom(8)
  • NEC(7)
  • ニチアロイ(日本超硬)(6)
  • 三菱マテリアル(5)
  • XP POWER(5)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vd10」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伝送器 EMT6 山本電機製作所

    伝送器 EMT6

    山本電機製作所
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    小型微差圧伝送器 小型・軽量タイプの微差圧伝送器です。 センサ部にヒステリシスの小さい シリコーンゴムを採用 上部にゼロ調整トリマがあり 設置後のゼロ調整が容易
    仕様受圧エレメント:ダイヤフラム(シリコーンゴム)材質外装:ポリアミド質量(g)約110タイプ露出端子形口金ビニル管用測定方式差圧式精度(%)(20℃において)±2.5FS出力電流(mA)2線式4~20DC絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示温度特性(ゼロ+スパン、0~50℃において) ±0.15%FS/℃耐圧力(kPa)計器本体:50伝送方法【2線式】出力信号:4~20mA DC(負荷抵抗500Ω以下)、電源電圧:24V DC±10%(リップル0.2V PーP以内)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)電気信号交換方式:可変インダクタンス衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • マノシス圧力伝送器 山本電機製作所

    マノシス圧力伝送器

    山本電機製作所
    99,980税込109,978
    1個
    23日以内出荷から82日以内出荷
    10Pa~100kPa、±10Pa~±5kPaの33バリエーション 変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用 高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品
    用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) シリコーンゴム測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)変換方式(電気信号)可変インダクタンス耐振動(耐久)5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1)…金属管用口金に適合、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…金属管用口金に別売のインナースリーブセットが必要です。RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • 伝送器 EMT1H 山本電機製作所

    伝送器 EMT1H

    山本電機製作所
    329,800税込362,780
    1台
    30日以内出荷
    本質安全防爆形 微差圧伝送器 本質安全防爆とは、正常時および事故時に発生する電気火花または温度上昇によって可燃性ガスに点火されないように必要な安全率を考慮して設計された構造のもので、その防爆安全性が公的機関において、試験その他によって確認されたものをいいます。
    仕様受圧エレメント:ダイヤフラム(シリコーンゴム)材質外装:アルミダイカスト 外装面塗装(塗色グレー)質量(g)EMT1H:約1100、MTL7787+:約140タイプ屋内防滴用測定方式差圧式構成マノスタートランスミッタEMT1HおよびセイフティバリヤMTL7787+出力電流(mA)2線式4~20DC絶縁抵抗(MΩ)電源端子-接地端子間:20以上(500VDCメガー)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)使用周囲温度(℃)0~40(ただし氷結しないこと)対象ガスEx ia ⅡC T4 Ga防爆構造本質安全防爆構造取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)回路【本安】EMT1H~セイフティバリヤ(MTL7787+)間の配線条件、キャパシタンス(CC):0.05μF以下、配線抵抗:10Ω以下、インダクタンス(Lc):2.00mH以下、電線の導体断面積:0.5~2.5mm2【非本安】AC250V 50/60Hz、DC250V伝送方法【2線式】出力信号:4~20mA DC(負荷抵抗250Ω以下)、電源電圧:24V DC±10%(リップル0.2V P-P以内)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6):ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1):金属管用口金に適合、硬質チューブ(外径6×内径4):金属管用口金に別売のインナースリーブセット(XIN6×4)が必要です。電気信号交換方式:可変インダクタンス最大電圧(V)本安回路:28耐電圧(V)電源端子-接地端子間:AC500(50/60Hz 1分間 1mA以下)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)最大電流(mA)本安回路:93使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)最大電力(W)本安回路:0.65
  • マノシス圧力伝送器 山本電機製作所

    マノシス圧力伝送器

    山本電機製作所
    109,800税込120,780
    1個
    31日以内出荷
    10Pa~100kPa、±10Pa~±5kPaの33バリエーション。変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用。高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品
    用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) シリコーンゴム測定方式差圧式絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間 20以上(500V DCメガー)測定ガス空気空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)変換方式(電気信号)可変インダクタンス耐振動(耐久)5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1)…金属管用口金に適合、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…金属管用口金に別売のインナースリーブセットが必要です。RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
関連キーワード
圧力・流量測定カテゴリ