カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 山本電機製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wo81fn±500dv」の検索結果

マノスターゲージ
山本電機製作所(7件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から21日以内出荷微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等付属品取付ネジセット仕様受圧エレメント/ダイヤフラム材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能角度(°)目盛表示/約270広角表示測定方式圧力/着圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)置針なし耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回)耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)