カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 愛知時計電機
  • オーバル(4)
  • 椿本チエイン(2)
  • 三菱電機(2)
  • 日東精工(2)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
  • アズワン(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 東芝(1)
  • ベン(1)
  • 安川電機(1)
  • タカトテクニカ(1)
  • IAI(アイエイアイ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls4976-530a」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 瞬間積算流量計 愛知時計電機

    瞬間積算流量計

    愛知時計電機(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
    電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)定格電圧30VDC(最大)温度範囲(℃)0~+60(液体)構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)測定対象液体出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)測定原理接線流羽根車方式周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)周囲温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流量センサー 愛知時計電機

    流量センサー

    愛知時計電機(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
    接続口径R1/2質量(g)約120温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)精度±2%RS(標準取付姿勢時)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)計測対象水、薬液周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)リード線長さ(mm)約600周囲温度(℃)-10~+70口径(mm)10パルス定数(mL/P)7.69回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時仕様RoHS指令対応品CEマーキング品最高圧力使用(MPa)1測定対象液体測定原理接線羽根車方式測定流体水・薬液用RoHS指令(10物質対応)対応
圧力・流量測定カテゴリ