カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- 愛知時計電機
- アズビル金門(11)
- ミヤコ(2)
- アズワン(1)
- 日研工作所(1)
- ユニット(1)
- 神保電器(1)
- 柏原計器工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nkda」の検索結果

水道メーター(ガス管金具付)
愛知時計電機¥81,980~税込¥90,178~1台当日出荷接線流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。種別接線流羽根車式(複箱型)表示100L以上はデジタル方式、10L、1Lはアナログ方式寸法W(mm)108材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最小目盛1L塗装色無塗装最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体水圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)型式承認番号L1031最高使用水温(℃)30使用流量(m3/D)10時間使用/30、24時間使用/50最大表示量(m3)99999.999使用最大流量(m3/h)10流量範囲(m3/h)0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%)計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)420
水道メーター(ガス管金具付)
愛知時計電機(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L取付姿勢水平適合流体水圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)最高使用水温(℃)30
水道メーター(ガス管金具付)
愛知時計電機¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷たて形軸流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 耐久性に優れた中口径たて形軸流羽根車式メーターにも乾式構造を採用。 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。種別たて形軸流羽根車式質量(kg)約4.8容量30m3/h(0.1MPa時参考)寸法L(mm)245寸法H(mm)約150口径(Φmm)50表示100L以上はデジタル方式、10L、1Lはアナログ方式寸法l(mm)23寸法W(mm)126材質(ケース)ビスマス青銅鋳物取付ねじ上水ねじ Φ75.2山11寸法h(mm)66最小目盛1L塗装色無塗装最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体水圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)型式承認番号L093最高使用水温(℃)30使用流量(m3/D)10時間使用/44、24時間使用/80最大表示量(m3)99999.999使用最大流量(m3/h)16流量範囲(m3/h)0.16~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%)計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700
瞬間積算流量計
愛知時計電機(1件のレビュー)¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)定格電圧30VDC(最大)温度範囲(℃)0~+60(液体)構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)測定対象液体出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)測定原理接線流羽根車方式周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)周囲温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応