カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- 愛知時計電機
- BIGM(丸山製作所)(26)
- KITO(キトー)(20)
- スーパーツール(4)
- Vesrah(3)
- イスカル(2)
- SMC(2)
- E-Value(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- TRUSCO(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 赤尾(1)
- Pro-Auto(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KITACO(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「sd-13s」の検索結果

水道メーター(ガス管金具付)
愛知時計電機(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L取付姿勢水平適合流体水圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)最高使用水温(℃)30
高機能乾式水道メーター(金具なし)
愛知時計電機¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷施工性の向上を追求したことによりコンパクトな設計が実現しました。メーター交換の作業性が大幅に改善されたSDシリーズ13ミリ。容量3.4口径(Φmm)13材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30最大流量(m3/h)(定格)2.5取付姿勢H(水平)型式承認番号L162最大表示量(m3)9999.999流量範囲(m3/h)0.025~0.040未満(器差±5%)、0.040~3.13(器差±2%)計量範囲100使用流量(m3/月)100
高機能乾式水道メーター(ビニル管金具付き)
愛知時計電機¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)最大表示量(m3)9999.999計量範囲100