カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 愛知時計電機
  • 大阪魂(530)
  • サイマコーポレーション(14)
  • 日産ネジ(2)
  • KEITHLEY(8)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • メディアカバーマーケット(94)
  • レイ・アウト(56)
  • フェリック(23)
  • トリニティ(23)
  • RS PRO(21)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • Simplism(19)
  • SWAGE-LINE(18)
  • 日本パワーファスニング(16)
  • SHIMANO(シマノ)(15)
  • brembo(15)
  • DAYTONA(デイトナ)(11)
  • ATHENA(アテナ)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trx」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エア用超音波流量計 TRX/TRZシリーズ用外部接続ケーブル(ケーブル長:5m) 愛知時計電機

    エア用超音波流量計 TRX/TRZシリーズ用外部接続ケーブル(ケーブル長:5m)

    愛知時計電機
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    エア用超音波流量計 TRX/TRZシリーズ用の出力ケーブルです。
    用途エア用超音波流量計 TRX/TRZシリーズの出力機能使用時に必要となるケーブルとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア用超音波流量計 TRシリーズ 愛知時計電機

    エア用超音波流量計 TRシリーズ

    愛知時計電機
    157,800税込173,580
    1個
    22日以内出荷から95日以内出荷
    電力量削減対策で、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に。精製・使用された窒素量の把握に。超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現。可動部がないため、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)をラインアップ
    保護構造IP64使用圧力(MPa)0~1未満(ゲージ圧)測定対象気体プリセット機能全積算値リセット、標準工場出荷設定ヘリセット(現地でリセット可能)出力信号パルス(正流・逆流)・アナログ設置場所屋内、屋外取付姿勢水平(LCD表示部が上向き)、または垂直流体温度範囲(℃)-10~60環境温度範囲(℃)-20~70使用周囲湿度(%RH)90以下
  • エア用超音波流量計 愛知時計電機

    エア用超音波流量計

    愛知時計電機
    149,800税込164,780
    1台
    52日以内出荷
    付属品出力ケーブル5m付電源リチウム電池使用圧力(MPa)0~1未満(ゲージ圧)接続方式ウェハ(JIS10Kフランジによる挟み込み)流体温度(℃)-10~60、90%RH以下適合流体空気(特に工場エア)現地で窒素に設定変更可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮エアー用超音波流量計(外部電源タイプ) 愛知時計電機

    圧縮エアー用超音波流量計(外部電源タイプ)

    愛知時計電機
    149,800税込164,780
    1個
    52日以内出荷
    エア・窒素計測に特化したコストパフォーマンスに優れた超音波流量計が登場! 超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現しました。 また、可動部がないため、従来の他計測方式の流量計と比べ、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。 電源工事が不要で10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)、RS485の3種類をラインアップしました。
    用途電力量の削減対策として、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に、工場で精製・使用された窒素量の把握に(脱脂処理にも対応)タイプ外部電源タイプ電源【外部】24VDC±10%、消費電力1.5W以下温度範囲(℃)-10~60出力方式デューティー(35~65% 最大周波数:10Hz)または ワンショット(ON時間 50/100/125/250/500msから選択 )出力接点【出力1】単位パルス(正流)、【出力2】単位パルス(逆流)、流量上下限警報、本体異常、電文の出力をボタンにより選択、【共通仕様】Nchオープンドレイン出力2系統:最大負荷:24VDC 50mA出力電流(mA)4~20(上限22)パルス出力【単位】100L(normal)/P、1000L(normal)/P負荷抵抗400Ω以下圧力(kPa)0~1000RoHS指令(10物質対応)対応
ntr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ntr