カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 愛知時計電機
- SMC(22)
- CKD(7)
- アズワン(1)
- 日本精器(1)
- HORIBA(1)
- ミヤコ(1)
- TOFCO(1)
- コフロック(1)
- 流体工業(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「wfk 100」の検索結果

流量センサー
愛知時計電機(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。接続口径R1/2質量(g)約120温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)精度±2%RS(標準取付姿勢時)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)計測対象水、薬液周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)リード線長さ(mm)約600周囲温度(℃)-10~+70口径(mm)10パルス定数(mL/P)7.69回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時仕様RoHS指令対応品CEマーキング品最高圧力使用(MPa)1測定対象液体測定原理接線羽根車方式測定流体水・薬液用RoHS指令(10物質対応)対応
微量流量センサー
愛知時計電機¥44,980税込¥49,4781個欠品中脈動に強く各種液体に対応できます。材質ケース/PPS、ローター/PPS、Oリング/NBR、シャフト/SUS304精度±2%RS流体温度(℃)-10~70最大圧力(MPa)0.5測定対象液体測定原理楕円ギヤ方式測定流体冷温水、灯油、軽油、重油などRoHS指令(10物質対応)対応