カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 愛知時計電機
- CKD(5)
- アズワン(1)
- 日本精器(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- TOFCO(1)
- コフロック(1)
- 流体工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wfk ckd」の検索結果
特価

流量センサー
愛知時計電機(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。最高圧力使用(MPa)1温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)仕様RoHS指令対応品CEマーキング品接続口径R1/2質量(g)約120最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)精度±2%RS(標準取付姿勢時)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)測定対象液体計測対象水、薬液測定原理接線羽根車方式測定流体水・薬液用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)リード線長さ(mm)約600周囲温度(℃)-10~+70口径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応パルス定数(mL/P)7.69回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時