カテゴリ
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- オフィス・翔
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- ダイヤスプレー(3)
- ノックス(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 工進(1)
- ダリヤ(マルハチ産業)(1)
- フルプラ(1)
- ゴールデンスター(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- YUKIWA(ユキワ/三宝産業)(1)
- AUTOGLYM(1)
- iK sprayers(1)
「sprayer」の検索結果

液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAY
オフィス・翔(9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(312g)ほか当日出荷道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性