カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • 東京電線工業
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • マルアイ(13)
  • 三木プーリ(10)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • 丸十(5)
  • RS PRO(5)
  • 菅公工業(4)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(4)
  • SUGICO(スギコ)(3)
  • 冨士端子工業(2)
  • 瑞穂化成工業(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • 修理(2)
  • 品川電線(2)
  • 阪神電線(2)
  • ゴークラ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キ018」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3485 東京電線工業

    架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3485

    東京電線工業
    18,980税込20,878
    1本(100m)
    5日以内出荷
    ハロゲンフリーで環境に優しい。
    用途電機、電子機器の内部配線。UL1107をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
  • 架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3483 東京電線工業

    架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3483

    東京電線工業
    7,198税込7,918
    1本(30m)
    5日以内出荷
    ハロゲンフリーで環境に優しい。
    用途電機、電子機器の内部配線。UL1105をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
  • 架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3486 東京電線工業

    架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3486

    東京電線工業
    37,980税込41,778
    1本(305m)
    5日以内出荷
    ハロゲンフリーで環境に優しい。
    用途電機、電子機器の内部配線。UL1108をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
  • 架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3484 東京電線工業

    架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3484

    東京電線工業
    9,998税込10,998
    1本(50m)
    5日以内出荷
    ハロゲンフリーで環境に優しい。
    用途電機、電子機器の内部配線。UL1106をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
電線/ケーブルカテゴリ