カテゴリ
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- 東京電線工業
- モノタロウ(2)
- 日本モレックス(molex)(27)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(27)
- IDEC(和泉電気)(15)
- 大栄電線工業(12)
- タツタ電線(10)
- 協和ハーモネット(5)
- BELDEN(5)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- 倉茂電工(4)
- 阪神電線(4)
- ユーアールディ(3)
- アズワン(2)
- ERECTA(エレクター)(2)
- HAKKO(白光)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三ツ星(2)
- 明工社(2)
- カナレ電気(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「awg18 100m」の検索結果

架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3481
東京電線工業¥18,980税込¥20,8781本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1103をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色赤サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3485
東京電線工業¥18,980税込¥20,8781本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1107をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3497
東京電線工業¥18,980税込¥20,8781本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1119をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色緑サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3477
東京電線工業¥18,980税込¥20,8781本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1099をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色青サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3489
東京電線工業¥18,980税込¥20,8781本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1111をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黒サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3493
東京電線工業¥18,980税込¥20,8781本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1115をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色白サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4