カテゴリ
- 電気材料(138)
絞り込み
ブランド
- 東京電線工業
- モノタロウ(2)
- 大栄電線工業(206)
- 関西通信電線(79)
- 川崎電線(61)
- コガネイ(54)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(50)
- サンワサプライ(43)
- 品川電線(37)
- フジクラ・ダイヤケーブル(36)
- RS PRO(31)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(29)
- 富士電線工業(28)
- PROTERIAL(プロテリアル)(28)
- 冨士電線(東京)(27)
- オーナンバ(25)
- 伸興電線(23)
- KHD(23)
- 沖電線(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(138)
「km-20」の検索結果

架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3503
東京電線工業¥7,998税込¥8,7981本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1125をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色赤サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3435
東京電線工業¥4,198税込¥4,6181本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1057をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色白サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3483
東京電線工業¥7,198税込¥7,9181本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1105をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3476
東京電線工業¥9,998税込¥10,9981本(50m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1098をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色青サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3446
東京電線工業¥6,698税込¥7,3681本(50m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1068をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色青サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3390
東京電線工業¥3,898税込¥4,2881本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1012をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色赤サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3385
東京電線工業¥3,898税込¥4,2881本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1007をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色青サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3496
東京電線工業¥9,998税込¥10,9981本(50m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1118をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色緑サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3507
東京電線工業¥7,998税込¥8,7981本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1129をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3420
東京電線工業¥4,198税込¥4,6181本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1042をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色赤サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3467
東京電線工業¥11,980税込¥13,1781本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1089をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色白サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3443
東京電線工業¥19,980税込¥21,9781本(305m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1065をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色緑サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3481
東京電線工業¥18,980税込¥20,8781本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1103をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色赤サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3485
東京電線工業¥18,980税込¥20,8781本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1107をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3516
東京電線工業¥11,980税込¥13,1781本(50m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1138をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色白サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3511
東京電線工業¥7,998税込¥8,7981本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1133をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黒サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3400
東京電線工業¥3,898税込¥4,2881本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1022をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黒サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3513
東京電線工業¥22,980税込¥25,2781本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1135をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黒サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3430
東京電線工業¥4,198税込¥4,6181本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1052をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黒サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3492
東京電線工業¥9,998税込¥10,9981本(50m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1114をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色白サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3501
東京電線工業¥22,980税込¥25,2781本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1123をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色青サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3482
東京電線工業¥37,980税込¥41,7781本(305m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1104をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色赤サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3520
東京電線工業¥11,980税込¥13,1781本(50m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1142をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色緑サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3472
東京電線工業¥11,980税込¥13,1781本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1094をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色緑サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3484
東京電線工業¥9,998税込¥10,9981本(50m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1106をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3509
東京電線工業¥22,980税込¥25,2781本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1131をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3471
東京電線工業¥6,698税込¥7,3681本(50m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1093をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色緑サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3493
東京電線工業¥18,980税込¥20,8781本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1115をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色白サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3452
東京電線工業¥11,980税込¥13,1781本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1074をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色赤サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3451
東京電線工業¥6,698税込¥7,3681本(50m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1073をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色赤サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3450
東京電線工業¥4,698税込¥5,1681本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1072をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色赤サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3449
東京電線工業¥36,980税込¥40,6781本(610m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1071をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色青サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3437
東京電線工業¥8,998税込¥9,8981本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1059をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色白サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3427
東京電線工業¥8,998税込¥9,8981本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1049をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3419
東京電線工業¥29,980税込¥32,9781本(610m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1041をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色青サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3418
東京電線工業¥19,980税込¥21,9781本(305m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1040をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色青サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3417
東京電線工業¥8,998税込¥9,8981本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1039をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色青サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3413
東京電線工業¥15,980税込¥17,5781本(305m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1035をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色緑サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3410
東京電線工業¥3,898税込¥4,2881本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1032をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色緑サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3405
東京電線工業¥3,898税込¥4,2881本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1027をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色白サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8