カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 東京電線工業
- CAPTAIN STAG(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ul-1041」の検索結果

架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3419
東京電線工業¥29,980税込¥32,9781本(610m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1041をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色青サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1