カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 東京電線工業
  • ZF CHERRY(6)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • C & K COMPONENTS(1)
  • D'Addario(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1054」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3432 東京電線工業架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3432東京電線工業
8,998税込9,898
1本(100m)
5日以内出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1054をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
電線/ケーブルカテゴリ