カテゴリ
- 電気材料(138)
- 海外安全規格対応ケーブル(138)
絞り込み
シース色
カラー(115)
黒(23)
長さ(m)
- 30(30)
- 50(30)
- 100(30)
- 305(30)
- 610(18)
ブランド
- 東京電線工業
- モノタロウ(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(5)
- 阪神電線(1)
- 三ツ星(2)
- フジクラ(1)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 倉茂電工(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 篠原電機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(138)
「ul3385」の検索結果
特価

架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3385
東京電線工業¥3,898税込¥4,2881本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1007をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色青サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG24難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16UL規格UL3385定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3429
東京電線工業¥29,980税込¥32,9781本(610m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1051をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)610材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG22難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16UL規格UL3429定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3397
東京電線工業¥7,598税込¥8,3581本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1019をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)100材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG24難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16UL規格UL3397定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3457
東京電線工業¥11,980税込¥13,1781本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1079をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)100材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG20難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16UL規格UL3457定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3488
東京電線工業¥9,998税込¥10,9981本(50m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1110をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黒サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)50材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG18難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16UL規格UL3488定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3485
東京電線工業¥18,980税込¥20,8781本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1107をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)100材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG18難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16UL規格UL3485定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3483
東京電線工業¥7,198税込¥7,9181本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1105をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG18難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16UL規格UL3483定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3484
東京電線工業¥9,998税込¥10,9981本(50m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1106をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)50材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG18難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16UL規格UL3484定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3509
東京電線工業¥22,980税込¥25,2781本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1131をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)100材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG16難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18UL規格UL3509定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3427
東京電線工業¥8,998税込¥9,8981本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1049をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)100材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG22難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16UL規格UL3427定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3398
東京電線工業¥15,980税込¥17,5781本(305m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1020をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)305材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG24難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16UL規格UL3398定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3510
東京電線工業¥46,980税込¥51,6781本(305m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1132をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)305材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG16難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18UL規格UL3510定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3459
東京電線工業¥36,980税込¥40,6781本(610m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1081をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)610材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG20難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16UL規格UL3459定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3508
東京電線工業¥11,980税込¥13,1781本(50m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1130をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)50材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG16難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18UL規格UL3508定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3455
東京電線工業¥4,698税込¥5,1681本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1077をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG20難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16UL規格UL3455定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3486
東京電線工業¥37,980税込¥41,7781本(305m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1108をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)305材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG18難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16UL規格UL3486定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3458
東京電線工業¥24,980税込¥27,4781本(305m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1080をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)305材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG20難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16UL規格UL3458定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3507
東京電線工業¥7,998税込¥8,7981本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1129をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG16難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18UL規格UL3507定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3456
東京電線工業¥6,698税込¥7,3681本(50m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1078をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)50材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG20難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16UL規格UL3456定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3428
東京電線工業¥19,980税込¥21,9781本(305m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1050をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)305材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG22難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16UL規格UL3428定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3425
東京電線工業¥4,198税込¥4,6181本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1047をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG22難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16UL規格UL3425定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3399
東京電線工業¥26,980税込¥29,6781本(610m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1021をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)610材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG24難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16UL規格UL3399定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3396
東京電線工業¥4,498税込¥4,9481本(50m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1018をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)50材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG24難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16UL規格UL3396定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3395
東京電線工業¥3,898税込¥4,2881本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1017をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG24難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16UL規格UL3395定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3435
東京電線工業¥4,198税込¥4,6181本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1057をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色白サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG22難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16UL規格UL3435定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3503
東京電線工業¥7,998税込¥8,7981本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1125をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色赤サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG16難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18UL規格UL3503定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3420
東京電線工業¥4,198税込¥4,6181本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1042をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色赤サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG22難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16UL規格UL3420定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3492
東京電線工業¥9,998税込¥10,9981本(50m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1114をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色白サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)50材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG18難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16UL規格UL3492定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3501
東京電線工業¥22,980税込¥25,2781本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1123をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色青サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)100材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG16難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18UL規格UL3501定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3461
東京電線工業¥6,698税込¥7,3681本(50m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1083をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黒サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)50材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG20難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16UL規格UL3461定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3482
東京電線工業¥37,980税込¥41,7781本(305m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1104をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色赤サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)305材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG18難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16UL規格UL3482定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3512
東京電線工業¥11,980税込¥13,1781本(50m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1134をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黒サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)50材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG16難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18UL規格UL3512定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3464
東京電線工業¥36,980税込¥40,6781本(610m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1086をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黒サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)610材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG20難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16UL規格UL3464定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3476
東京電線工業¥9,998税込¥10,9981本(50m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1098をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色青サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)50材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG18難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16UL規格UL3476定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3493
東京電線工業¥18,980税込¥20,8781本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1115をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色白サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)100材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG18難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16UL規格UL3493定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3452
東京電線工業¥11,980税込¥13,1781本(100m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1074をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色赤サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)100材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG20難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16UL規格UL3452定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3451
東京電線工業¥6,698税込¥7,3681本(50m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1073をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色赤サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)50材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG20難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16UL規格UL3451定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3450
東京電線工業¥4,698税込¥5,1681本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1072をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色赤サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG20難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16UL規格UL3450定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3449
東京電線工業¥36,980税込¥40,6781本(610m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1071をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色青サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)610材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG20難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16UL規格UL3449定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3446
東京電線工業¥6,698税込¥7,3681本(50m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1068をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色青サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)50材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG20難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16UL規格UL3446定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9