カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Preen
  • ニルフィスク(1)
  • ラムマウント(4)
  • 三菱マテリアル(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp3000」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器(交流・直流両対応) Preen

    プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器(交流・直流両対応)

    Preen
    ¥809,800税込¥890,780
    1台
    29日以内出荷
    台湾を拠点とするAC Power Corp.(Preen) 製電源装置です。優れた安定性、高効率および高機能を誇り、産業用途から研究開発まで幅広いシーンでご活用いただけます。短納期でのご提供をお約束いたします。Preen製品の日本国内での認定サービスセンターとして活動しており、導入後のサポートも万全です。 導入前の技術相談からメンテナンスまで、一貫したサポートを提供いたします。◇製品の主な特長。 ・高効率・高安定性:高度なPWM電力変換技術を採用し、安定した電力供給を実現。 ・優れたメータ機能:運転状態を表示するメータ機能により、容易に運用管理が可能。 ・製品評価&検査:IEC61001に対応した評価用電源環境を実現。 ・多機能&安全性:過電圧・過電流などの保護機能を搭載し、安全な運用をサポート。 ・幅広い対応電圧:各国の電源規格に対応した、グローバルな運用環境に適応。 ・リモート制御:各種通信インタフェースを装備し、多様なリモート制御環境に対応。制御ソフトウェア用ドライバも提供。 ・コンパクト設計:省スペースで設置可能なため、さまざまな運用環境・現場に適応。◇充実のアフターサポート。 ・国内サービスセンター完備:迅速な修理・メンテナンス対応、主要修理部品を国内在庫。 ・技術サポート:専門スタッフが導入や運用のご相談に対応。 ・安心の保証体制:万が一のトラブル時も迅速に対応。
    用途◇こんな方におすすめ!。 ・精密機器を使用する製造現場。 ・品質保証・製造工程で周波数変換や幅広い電圧変換が必要な方。 ・研究施設や実験室で安定した電源供給が必要な方。 ・高品質・多機能な電源装置を求めるエンジニア・技術者の方その他【突入電流耐性(RMS)】≦定格電流×4.5倍出力50メモリセット&4ショートカット出力電圧(V)0-240dc/0-480dc(DC)、※0-175rms/0-350rms(RMS)入力電圧(V)単相二線180-264容量(W)3000(交流出力)、2880(直流出力)出力周波数(Hz)15-1000測定機能電圧/電流/周波数/有効電力/皮相電力/無効電力/力率/波効率効率最大電力85%以上出力電圧精度0.1V(RMS)周波数精度0.1HzRoHS指令(10物質対応)対応最大ピーク電流(A)108/54(Peak)動作温度範囲(℃)0-40最大入力電流(A)20通信インターフェースRS-232/RS-485/Ethernet/アナログ/USB/PLCリモート ※オプション GPIB/アナログ最大出力電流(A)46362(DC)、46380(RMS)
電源(制御機器)カテゴリ