カーポート用丸たて樋アイモニカ(35件のレビュー)当日出荷
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用材質ASA樹脂適合サイズ42型寸法(mm)Φ42×1800サイズ42型
カーポート用雨樋 丸92°エルボアイモニカ(20件のレビュー)当日出荷
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。材質AAS樹脂適合サイズ42型曲り角度92°サイズ42型
ブルーシートロール #2000タイプアイモニカ4日以内出荷から5日以内出荷
お好みの長さでカットできるロール状。中厚手タイプのシート原反です。
用途土木建設業や農林水産業などの軽作業や野積用の簡易カバーとしてご利用になれます。材質ポリエチレン形状ロールタイプ色ブルー番手#2000
カーポート用角たて樋アイモニカ(12件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用材質ASA樹脂適合サイズ45型寸法(mm)45×30×1800サイズ45型(45×30×1800)
カーポート用雨樋 角エルボアイモニカ(6件のレビュー)当日出荷
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。材質ASA樹脂適合サイズ45型曲り角度100°寸法(mm)45×30サイズ45型(45×30)
カーポート用雨樋 丸ドレンエルボアイモニカ(8件のレビュー)当日出荷
下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。材質AAS樹脂適合サイズ42型寸法(mm)42型サイズ42型
防炎シート メッシュタイプアイモニカ(1件のレビュー)4日以内出荷から8日以内出荷
ポリエステル基布に難燃剤を配合した塩ビをコーティングした防炎メッシュシート。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途建築用飛散防止ネットや防風、防砂、防虫、膨張など幅広くご利用になれます。材質【生地】塩ビコーティング加工 / ポリエステル基布【ハトメ】アルミニウム
バックアップ材 丸アイモニカ5日以内出荷
柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。断熱性に優れ、保温、保冷材に適しています。
用途ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材ドア戸当たり、包装緩衝材、ガラスなどのパッキング材木建材用目地材土木建材目地材、シーリング用バックアップ材水産用ロープ、注連縄用芯材各種浮力材弱電製品、精密機械の包装緩衝材材質ポリエチレン樹脂色ホワイト長さ(m)1危険物の類別非危険物
ツタワンDⅡ 水垢防止部材アイモニカ5日以内出荷
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。2ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。
用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。セット内容本体2個、ベース2個、専用ビス2本材質AES樹脂色ホワイト本体寸法(mm)60×32×25ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×6.7×18.8
白防炎シートロール 幅広アイモニカ5日以内出荷
ポリエステル基布に難燃剤を配合し塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートとなります。消防庁の防炎試験にも合格しています。好きな長さでカットして使えます。
用途養生や野積みカバー、暴雨防砂カーテンなどにご利用になれます。土木、農業、水産業等の作業用シート。材質ポリエステル生布・塩ビ樹脂長さ(m)50
バックアップ材 角アイモニカ5日以内出荷
幅面が両面テープで作業がしやすい。柔軟性があり、復元力に優れています。軽量で、耐水性です。無毒性であり、耐薬品性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途建築・土木目地材、深さ調整材ドア戸当たり等や包装の緩衝材として。食器、ガラス等のパッキング材。材質ポリエチレン独立気泡色グレー長さ(m)1危険物の類別非危険物