カテゴリ
- 研磨材(9)
- 科学研究・開発用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- アキュラ
- ニッサン(105)
- PRESI(35)
- ホンダ(25)
- SMC(24)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- レイ・アウト(12)
- コガネイ(10)
- トヨタ(10)
- BAUHAUS(マツ六)(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- 東フロコーポレーション(9)
- NACHI(不二越)(7)
- 日野自動車(7)
- SIEMENS(6)
- omron(オムロン)(5)
- ノーブランド(5)
- PROST's(5)
- コクヨ(4)
- ブランドをもっと見る
「aq-1」の検索結果

ダイヤモンド切断砥石
アキュラ¥73,980~税込¥81,378~1個当日出荷から15日以内出荷※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石 。※ アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド 。※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石はダイヤモンド砥粒が高密度なHCタイプと低密度のLCタイプがあります。 。※ HCタイプは高密度なダイヤモンド砥粒が高い切削力で試料を切断します。 。※ LCタイプはダイヤモンド砥粒との接触によって生じる脆性材料の破壊を抑えます。
切削液 カッティングオイル
アキュラ¥9,998税込¥10,9981個15日以内出荷※ アイソメット、CL40など冷却水を巻上げる冷却方式の精密切断機用に原液で使用します。 。※ 巻き上げ式の精密切断機に原液で使用してください。 。※ 切断を滑らかにして装置の錆び付きを防止します。 。※ オイルベースの 切削液 です。容量(L)0.95危険物の類別非危険物
クーラントインヒビター
アキュラ¥18,980税込¥20,8781個15日以内出荷試料切断機、マイクロカッターの循環冷却システム用掘削液です。循環ポンプ式の冷却システムを備えた切断機にご使用ください。切断を滑らかにして装置の錆び付きを防止します。水性です。推奨配合比 : 水10 : 当液 1危険物の類別非危険物
CBN切断砥石
アキュラ¥99,980~税込¥109,978~1個15日以内出荷アキュラ CBN切断砥石 ファストカット。アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド。アキュラ CBN 切断砥石 ファストカット は ダイヤモンド切断砥石 が苦手とする 金属材料 を切断します。
CBN 切断砥石
アキュラ¥199,800税込¥219,7801個15日以内出荷アキュラ CBN切断砥石 ファストカット。アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド。アキュラ CBN 切断砥石 ファストカット は ダイヤモンド切断砥石 が苦手とする 金属材料 を切断します。刃厚(mm)0.64大きさΦ7インチ(102mm)カット形状ファストカット
ドレッシングスティック SiC黒色
アキュラ¥6,998税込¥7,6981個15日以内出荷メタルボンドの切断砥石の切れを取り戻します。目詰まりして切れなくたったダイヤモンド切断砥石、CBN切断砥石のドレッシング用です。材質はSiCです。
ドレッシングスティック アルミナ白色
アキュラ¥4,298税込¥4,7281個15日以内出荷メタルボンドの切断砥石の切れを取り戻します。目詰まりして切れなくたったダイヤモンド切断砥石、CBN切断砥石のドレッシング用です。材質はアルミナです。
ラッピングフィルム
アキュラ¥11,980~税込¥13,178~1個15日以内出荷円形のフィルムシートにダイヤモンド砥粒が付着しています。コンティニアスタイプのダイヤモンドラッピングフィルムですので、研磨面の平坦性が良いです。裏のり無しですので、研磨機の研磨盤(径8インチ、径200mm)に水張りしてご使用いただけます。ウエハー、チップなどの精密研磨に適しています。仕様のりなし大きさ8インチ
ポリプロピレンマウントカップ
アキュラ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷繰り返し使用できる顕微鏡観察試料の埋込容器です。 。※ 顕微鏡観察用試料を常温硬化樹脂で埋込む場合の成形容器です。 。※ エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂に適しています。 。※ 使い捨てタイプではありません。 。※ 繰り返し使用できます。 。※ 底蓋を外せますので、硬化後の埋込成形品を抜き出すのが容易です。 。※ エポキシ樹脂の場合、樹脂を流し込む前に離型剤(シリコンスプレー)を噴霧することをお勧めします。
シリコンラバーモールド 1インチ
アキュラ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷※ 顕微鏡で観察する試料を埋め込む円筒形の成形型です。 。※ 柔らかいシリコンラバー製ですので、硬化した成形品の取り出しが簡単です。 。※ 繰り返し使用できます。タイプ1インチ
スプリングクリップ メタル
アキュラ¥19,980税込¥21,9781箱(100個)当日出荷※ 埋込プレスで埋込む場合の薄形、細形の顕微鏡観察試料を垂直に立てる支持具です。 。※ 顕微鏡観察試料を埋込む時に、薄い試料を垂直に立てるクリップです。 。※ 埋込機にも使用できる金属製です。
ユニバーサルソルブル
アキュラ¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷アキュラ 伸展液。ユニバーサルソルブルは水性ダイヤモンドサスペンション、ダイヤモンドペーストと一緒に使用する一般用の伸展液です。オイルソルブルは油性ダイヤモンドサスペンション、ダイヤモンドペーストと一緒に使用し、錆びやすい材料に適しています。
高純度アルミナパウダー
アキュラ¥22,980税込¥25,2781個15日以内出荷高純度の アルミナ粉末 です。試料 の 硬さ に応じて、アルミナ の 濃さ を調整できます。100ml の水に アルミナ粉末 を 25g 混ぜるのが目安です。
オイルソルブル
アキュラ¥19,980税込¥21,9781個15日以内出荷アキュラ 伸展液。ユニバーサルソルブルは水性ダイヤモンドサスペンション、ダイヤモンドペーストと一緒に使用する一般用の伸展液です。オイルソルブルは油性ダイヤモンドサスペンション、ダイヤモンドペーストと一緒に使用し、錆びやすい材料に適しています。
木へら
アキュラ¥8,598税込¥9,4581箱(1000本)15日以内出荷試料埋込用の常温硬化樹脂と硬化剤を混ぜ合わせるのに適した木へらです。計量紙コップに取った常温硬化樹脂の主剤と硬化剤を混ぜ合わせる際にお使いください。