カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • EAP JAPAN
  • モノタロウ(2)
  • ナカトミ(7)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • スイデン(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • タニタ(1)
  • 日立(1)
  • 日立空調システム(1)
  • グリーンクロス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sac-612ng」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 EAP JAPAN

    スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要

    EAP JAPAN
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
    用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 窓パネル付き キャスター 除湿 送風 冷風 カビ 結露 おしゃれ付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、窓パネルA、窓パネルB、ドレンホース、窓パネル固定用部品適合除湿能力:26/33L(日)種別床置き質量(kg)24電流(A)8.5/9.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)850/980幅(cm)36首振なし電源コード(m)約2.0騒音値(dB)約53(A)モード切替冷房・除湿・送風本体寸法(mm)奥行310本体寸法(mm)高さ730保証期間メーカー:1年間使用環境温度(℃)5~35・30~90%(湿度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×31×73高さ(cm)73設定可能温度(℃)16~30ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー奥行き(cm)31冷房能力(kW)1.8/2.2 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
冷房用品カテゴリ