キーボードケースGATOR Case9日以内出荷
スリムで奥行きのある88鍵キーボードのための、ロングタイプギグバッグ。Gator Cases GKB-88 SLXLは、スリムながらも奥行きや長さのある特定の88鍵盤キーボードを安全に運搬するために設計されたギグバッグです。耐久性の高い600デニールナイロン構造を採用し、移動中の擦れや衝撃から楽器を保護。内部にはキーボードをしっかりと固定する調節可能なパッド入りストラップを備えています。ペダル、ケーブル、楽譜などのアクセサリーをまとめて収納できる外部ポケットも装備。補強されたリベット打ちキャリーハンドルにより、大型のキーボードでも比較的楽に持ち運びできます。・スリムかつエクストラロングの88鍵盤キーボードに対応・耐久性の高い600デニールナイロン構造・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ・アクセサリー収納用外部ポケット・補強されたリベット打ちキャリーハンドル・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (88 Note Keyboard Gig Bag; Slim Extra Long Design)・型番:GKB-88 SLXL・メーカー:Gator Cases・用途:スリムかつエクストラロング88鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)・素材:600デニールナイロン・対応鍵盤数:88鍵 (スリム、エクストラロングタイプ)・内寸:1492 x 400 x 146 mm (58.75 x 15.75 x 5.75 インチ) ※資料により差異あり、公式サイト等の情報を優先・外寸:1518 x 413 x 171 mm (59.75 x 16.25 x 6.75 インチ) ※資料により差異あり、公式サイト等の情報を優先・重量:2.9 kg (6.39 lbs) ※資料により差異あり、公式サイト等の情報を優先・カラー:ブラック・JANコード:0716408529639