カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- GATOR Case
- SIEMENS(47)
- パシフィック洋行(34)
- RS PRO(10)
- SPARKFUN(4)
- FINDER(3)
- ノーブランド(2)
- ワゴジャパン(2)
- コミネ(2)
- エスミ(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- MICROCHIP(1)
- SICK(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- HUROM(ヒューロム)(1)
- 日本スリービー・サイエンティフィック(1)
- 日本規格協会(1)
- NEXT INNOVATION(1)
- ブランドをもっと見る
「OVATION」の検索結果

アコースティックギター用ハードケース
GATOR Case¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷ラウンドバック(ディープボウル)アコースティックギターを衝撃から守る、専用ハードケース。Gator Cases GC-DEEP BOWLは、Ovationなどのディープコンター/ミッドデプス・ラウンドバックアコースティックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。独特のラウンドバック形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・ディープコンター/ミッドデプス・ラウンドバックアコースティックギターに対応。・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装。・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地。・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵。・高耐久性アルミエッジング。・クロームメッキのロック可能ラッチ。・強化されたキャリーハンドル。・製品名:Deluxe Molded Case for Deep Contour and Mid-Depth Round-Back Guitars。・型番:GC-DEEP BOWL。・メーカー:Gator Cases。・用途:ラウンドバックアコースティックギター(ディープボウル)の収納・運搬 (ハードケース)。・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)。・対応楽器:ディープコンター/ミッドデプス・ラウンドバックアコースティックギター (最大全長: 1095 mm, ボディ長: 551 mm, ボディ下部幅: 399 mm, ボディ厚: 165 mm)。・内寸:全長: 1095 mm (43.10 インチ), ボディ長: 551 mm (21.70 インチ), ボディ下部幅: 399 mm (15.70 インチ), ボディ中部幅: 272 mm (10.70 インチ), ボディ上部幅: 290 mm (11.40 インチ), ボディ厚: 165 mm (6.50 インチ)。・外寸:1161 x 475 x 236 mm (45.70 x 18.70 x 9.30 インチ)。・重量:4.33 kg (9.54 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408502304