カテゴリ
- 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
- GATOR Case
- SATO(サトー)(23)
- S.Yairi(6)
- StarTech.com(5)
- 佐藤計量器製作所(3)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
- SP忠男(2)
- カツイチ(2)
- SKC(環境測定)(2)
- SPRESENSE(2)
- 佐藤金属興業(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- Seeed Studio(1)
- タイムリー(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- MARWI(1)
「SATO SP」の検索結果
特価

Neural DSP Quad Cortex用ハードケース
GATOR Case¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷GTSA-GTR-QC1は、Neural DSP Quad Cortexと電源アダプターを安全に収納できるTSA承認ハードケース。空輸対応の堅牢設計とスマートな操作性で、プロの現場に最適。・Neural DSP Quad Cortex本体と電源アダプターを収納可能な専用設計。・軽量かつ高耐久なABS樹脂製シェルで外部衝撃から機材を保護。・内部はEVA樹脂とPUフォーム構造で優しく固定し、振動や衝撃を吸収。・赤色トリコット生地のインテリアで視認性と高級感を両立。・TSA承認のロックラッチ搭載で空港検査にもスムーズに対応。・クイックリリース式ラッチで素早く開閉可能。・ブラックバランス仕上げでスタイリッシュな外観。・コンパクトサイズで持ち運びやすく、ライブやツアーにも最適。・内寸:約290.6mm(長さ)×193.8mm(幅)×66.8mm(高さ)。・外寸:約454.2mm(長さ)×332.5mm(幅)×136.7mm(高さ)。・重量:約2.27kg。・型番:GTSA-GTR-QC1。・JANコード:0716408565378。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA Series(TSA承認ハードケース)。GTSA-GTR-QC1は、Quad Cortexユーザーのために設計された専用ケース。空輸や現場間の移動でも安心して機材を守り、操作性にも優れた信頼のモデルです。
Neural DSP Quad Cortex用ハードケース
GATOR Case¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷GTSA-GTR-QCXLは、Neural DSP Quad Cortexとエクスプレッションペダルまで収納可能なTSA承認ハードケース。空輸対応の堅牢設計とスマートな収納力で、プロの現場に最適。・Neural DSP Quad Cortex本体、電源アダプター、エクスプレッションペダル2台まで収納可能。・軽量かつ高耐久なABS樹脂製シェルで外部衝撃から機材を保護。・内部はEVA樹脂とPUフォーム構造で優しく固定し、振動や衝撃を吸収。・赤色トリコット生地のインテリアで視認性と高級感を両立。・TSA承認のロックラッチ搭載で空港検査にもスムーズに対応。・クイックリリース式ラッチで素早く開閉可能。・ブラックバランス仕上げでスタイリッシュな外観。・下段スペースにはペダル1台+アクセサリー、またはペダル2台+電源の収納が可能。・内寸:約292.1mm(長さ)×196.9mm(幅)×57.1mm(高さ)。・外寸:約454.2mm(長さ)×332.5mm(幅)×152.4mm(高さ)。・重量:約3.54kg。・型番:GTSA-GTR-QCXL。・JANコード:0716408565385。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA Series(TSA承認ハードケース)。GTSA-GTR-QCXLは、Quad Cortexユーザーのために設計された拡張収納対応の専用ケース。空輸や現場間の移動でも安心して機材を守り、操作性にも優れた信頼のモデルです。