カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- GATOR Case
- Moldex(モルデックス)(71)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(1)
- VISHAY(1)
「moldex」の検索結果
特価
関連キーワード

機材ケース
GATOR Case¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷大型DJコントローラーや機材をしっかりと保護して運搬。Gator Cases GU-EVA-3519-3は、35インチ×19インチクラスの大型DJコントローラーや、同等サイズの様々な音響機器、機材の収納・運搬に最適なEVAフォーム成形ケースです。軽量でありながら高い強度を持つEVA外装シェルが、機材を衝撃や傷から守ります。内部には波型フォームパッドが効果的に配置されており、機材を優しく保護。Pioneer DDJ-RZ/SZ、Numark NS7II/NS7 FXなど、主要な大型コントローラーにフィットするよう設計されていますが、汎用性も高く幅広い機材に対応します。補強されたナイロンハンドルと、調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップにより、大型の機材でも比較的楽に持ち運べます。・35インチ×19インチクラスのDJコントローラーや大型機材に対応。・軽量かつ強靭なEVAフォーム成形外装シェル。・機材を優しく保護する波型フォームパッド内装。・主要な大型DJコントローラーにフィットする設計。・補強されたナイロンキャリーハンドル。・調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップ。・ラバー加工のGatorロゴとモデル名バッジ。・製品名:EVA Utility Series (Extra Large Lightweight Molded EVA Cases for DJ Controllers and Related Equipment)。・型番:GU-EVA-3519-3。・メーカー:Gator Cases。・用途:大型DJコントローラー、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:EVAフォーム (外装シェル)、ナイロン (ハンドル、ストラップ)、フォーム (内装)。・内寸:912 x 480 x 84 mm (35.9 x 18.9 x 3.3 インチ)。・外寸:914 x 489 x 127 mm (36.0 x 19.25 x 5.0 インチ)。・重量:2.7 kg (6.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408539911
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら