カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- オフィスマイン
- ムラタ溶研(5)
- ノーブランド(2)
- モトユキ(2)
- クレトイシ(1)
- HARD HEAD(1)
- ミラー(ウエルドクラフト)(1)
- NT(1)
- PEPPERL+FUCHS(1)
「cbn60 #100」の検索結果
特価

ベルトサンダー”ピボットサンダー”
オフィスマイン¥79,980税込¥87,9781台当日出荷ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本トラスコ品番595-1449幅(mm)【プーリー】50径(Φmm)【プーリー】60電源(V)AC100消費電力(W)730無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200電源コード(m)2.5ベルト速度(m/min)810ベルト寸法(mm)50×490