カテゴリ

  • 空圧工具(3)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • オフィスマイン
  • SMC(1,243)
  • 高田ベッド製作所(32)
  • CKD(8)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
  • マイト工業株式会社(4)
  • MV AGUSTA(4)
  • ミトロイ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • アラム(3)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3)
  • KSフィルター(3)
  • エンジニア(2)
  • コガネイ(2)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
  • 三木プーリ(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • RS PRO(2)
  • イスカル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hl80」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HLベルトSMタイプハードC (#80) オフィスマインHLベルトSMタイプハードC (#80)オフィスマイン
8,998税込9,898
1箱(10本)
当日出荷
粒度80トラスコ品番852-3220適合本体HMB-E質量(g)330
ローラーミニコ オフィスマインローラーミニコオフィスマイン
69,980税込76,978
1台
当日出荷
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。 平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。 研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。 研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨質量(kg)1.25付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差しローラー(W×Φmm)60×50ベルト寸法(mm)60×260空気消費量(m3/min)0.30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000仕様エアー式トラスコ品番138-8142
ハイパワーミニコベルトサンダー オフィスマインハイパワーミニコベルトサンダーオフィスマイン
62,980税込69,278
1台
当日出荷
強力モーター採用で重研削に対応します。黒皮取り作業に威力を発揮します。平面、曲面の重研削からあらゆる仕上げ研磨に使用できます。ステンレスのロングヘアライン作業(ガイド使用)、No.4仕上げが可能です。鉄骨の黒皮取りやダイカスト・鋳物の研磨・研削に適しています。
用途ステンレス仕上げ。鉄骨の黒皮取り。ダイカストや鋳物の研磨・研削。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)×1本、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)×1本、研磨ベルトZ80(C9 Z80)×1本、研磨ガイドトラスコ品番593-1937無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200ペーパー寸法(mm)60×260ホイール幅(mm)60ホイール寸法(mm)径50
ハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプエア式) オフィスマインハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプエア式)オフィスマイン
83,980税込92,378
1台
当日出荷
強力エアーモーターを使用しています。
用途鉄板の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。トラスコ品番837-0500セット内容CBNスケールベルト、HLベルトSMタイプ×Cベルト、研磨ベルトZ80、研磨ガイド、六角レンチ2本全長(mm)170質量(kg)1.57消費電力(W)210使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50×490ベルト速度(m/min)900ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm排気方向前後方2018年トラスコ掲載ページ5 0552