カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- テクノオプティス
「uvr-t2」の検索結果

工業用UVチェッカー 表示部
テクノオプティス¥279,800税込¥307,7801台14日以内出荷工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。電源単4乾電池×3(市販品)/ USBバスパワー精度校正:±2%以内インターフェースUSB2.0(USB A コネクタ ー USB マイクロ B コネクタ)サンプリング周期50Hz 50回/秒 60Hz 60回/秒直線性±3%以内出力信号【アナログ】0~2Vmax. 各レンジ共通受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性30° ±5%以内、 60° ±25%以内サンプリング周期(ms)50Hz 10、 60Hz 8.33
工業用UVチェッカー 表示部+受光部セット
テクノオプティス¥449,800~税込¥494,780~1セット15日以内出荷から30日以内出荷工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。電源単4乾電池×3(市販品)/ USBバスパワー精度校正:±2%以内インターフェースUSB2.0(USB A コネクタ ー USB マイクロ B コネクタ)サンプリング周期50Hz 50回/秒 60Hz 60回/秒直線性±3%以内出力信号【アナログ】0~2Vmax. 各レンジ共通受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性30° ±5%以内、 60° ±25%以内
工業用UVチェッカー 表示部+受光部セット+延長ユニット
テクノオプティス¥509,800~税込¥560,780~1セット15日以内出荷から30日以内出荷工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。電源単4乾電池×3(市販品)/ USBバスパワー精度校正:±2%以内インターフェースUSB2.0(USB A コネクタ ー USB マイクロ B コネクタ)サンプリング周期50Hz 50回/秒 60Hz 60回/秒直線性±3%以内出力信号【アナログ】0~2Vmax. 各レンジ共通受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性30° ±5%以内、 60° ±25%以内デバイス延長デバイス:2m
工業用UVチェッカー 受光部
テクノオプティス¥139,800~税込¥153,780~1個14日以内出荷工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。受光素子シリコンフォトダイオード
延長ユニット
テクノオプティス¥60,980税込¥67,0781個14日以内出荷工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。対応機種UVR-T2