カテゴリ
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- OPTEX(オプテックス)
- モノタロウ(5)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- CKD(1)
- ELPA(1)
- FDK(2)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(12)
- イチネンTASCO(1)
- オーム電機(1)
- タカチ電機工業(1)
- フルーク(FLUKE)(3)
- マクセル(1)
- 三和電気計器(7)
- 三菱電機(3)
- 共立電気計器(1)
- 小野測器(1)
- 東芝(2)
- 横河計測(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「6lr61・9v」の検索結果

【レンタル】ポータブル濁度センサ
OPTEX(オプテックス)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷セット内容濁度センサ(9V電池 1個)、センサゴムカバー(センサに装着済)、ブラシ、収納ケース、取扱説明書質量(g)約600(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-5~50電源(V)9・アルカリ乾電池(6LR61) × 1個保護構造変換部:防浸形(IP67)、検出部:水中形/水深2m以内(IP68)精度繰り返し:±5%F.S.(測定水温度:20℃)測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)変換部:44×42×160温度測定範囲(℃)水温:0~40主要材質変換部:ABS(抗菌仕様)・PMMA、検出部:SUS316L(保護用ゴムカバー:シリコンゴム)寸法(Φ×mm)検出部:30×116校正清水校正または大気校正(簡易校正)電池寿命測定回数:約8000回補正機能1点補正または2点補正使用湿度(%RH)95以下