カテゴリ

  • 測定用品(11)
    • 温度計(10)
    • 温度計・温湿度計その他関連用品(1)
  • 防犯用品(34)
    • セキュリティシステム(27)
    • 防犯ライト(7)
  • 空調・照明・電設資材(3)
    • コンセント式センサーライト(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • OPTEX(オプテックス)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(128)
  • 岩田製作所(2)
  • コミネ(6)
  • SPARKFUN(3)
  • StarTech.com(3)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • RS PRO(2)
  • Seeed Studio(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • DJI(1)
  • Festo(1)
  • Porvair(1)
  • Electro Harmonix(1)
  • HELIX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「optex」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黒体テープ OPTEX(オプテックス)

    黒体テープ

    OPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷
    放射率の不明な物体や光沢のある物体の表面に貼りつけると、放射率が0.95になり、正確な非接触温度測定が可能となります。放射率ε=0.95に設定してご使用ください。最高250℃までの耐熱素材を使用しています。
    テープ幅(mm)60テープ長さ(m)2
  • 防水型非接触温度計 OPTEX(オプテックス)

    防水型非接触温度計

    OPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れています。 水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。 本体には抗菌樹脂を採用しています。 99点のデータが記録できます。
    放射率0.95 / 0.85切換(ディスプレイ切換)/(ε)補正仕様バックライト付付属品9V積層アルカリ乾電池×1個、クイックマニュアルトラスコ品番250-5631材質ABS樹脂(抗菌仕様)質量(g)約200(電池含む)電源9V積層アルカリ乾電池×1個測定範囲(℃)-30.0~200.0(表示:-40~220.0)表示分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-30.0~200.0(表示:-40~220.0)精度(℃)読取値の±1.0℃保護等級IP67(JIS保護等級 7級相当)照準レーザマーカ(クラス2)PSc認証取得保存温度(℃)-10~60機能連続測定機能(ON / OFF切換)、上下限温度アラーム機能(LEDとブザー音 ON / OFF切換)、データメモリ機能(99点)、バックライト、オートパワーOFF機能材料ABS(抗菌仕様)応答時間0.7sec. / 90%応答外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×44×42測定波長(μm)8~14検出素子サーモバイル使用周囲温度(℃)0~50データメモリ(点)99使用周囲湿度35~85%Rh(結露なきこと)電池寿命12時間(最大負荷・アルカリ乾電池使用時)光学系ミラー式/シリコンフィルタ測定視野範囲(mm)Φ66.7/1000測定エリア寸法Φ66.7mm / 1000mmアズワン品番1-5621-01温度表示方式デジタル特性防水測定視野径(Φmm)Φ25/300mm温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)測定精度(℃)~0.0:±3.0、+0.1~+100.0:±1.0、+100.1~+200.0:±2.0(ε≒0.95)※環境温度23±5℃,環境温度変動±1℃/時間(校正条件による)
  • 非接触温度計 OPTEX(オプテックス)

    非接触温度計

    OPTEX(オプテックス)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    優れた耐衝撃構造です。 輻射熱を考慮して耐熱性に優れたシリコンフィルターを採用しています。 音と光でお知らせ上下限アラーム機能付です。 99点データメモリー機能付です。
    測定温度範囲(℃)0~+500放射率0.95、0.70トラスコ品番250-5622質量(g)200電源積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属)測定範囲(℃)0~500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×42×160温度表示(最小)1℃保護等級IP67照準レーザポインタ(クラス2 IEC/JIS/FDA※FDAのLaser Notice No.56 の規定に従い、IEC 60825-1:2014の基準にてClass 2に分類)応答時間700ms/90%応答表示範囲-10~+650℃放射率補正(ε):0.95/0.70切換(ディスプレイ切換)測定視野範囲(mm)Φ66.7/1000比率距離対測定範囲比(D対S)/14対1温度表示方式デジタル特性耐衝撃、防水温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)14対1測定精度(℃)0~+200:±2、+201~+500:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5,環境温度変動±1/時間(校正条件による)
  • ポータブル型非接触温度計 OPTEX(オプテックス)

    ポータブル型非接触温度計

    OPTEX(オプテックス)
    46,980税込51,678
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    分解能(℃)-30.0~+199.9/0.1、200~600/1測定視野範囲(mm)30/1000温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)ー30.0~0:±3、+0.1~+200:±2、+201~+600:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5,環境温度変動±1/時間(校正条件による)
  • JXシリーズ用 壁面取付用ブラケット OPTEX(オプテックス)

    JXシリーズ用 壁面取付用ブラケット

    OPTEX(オプテックス)
    2,798税込3,078
    1台
    4日以内出荷
    適合機種汎用モデル:JX-12W/JX-20N/JX-5S、高機能モデル:JX-12WAS/JX-20NASRoHS指令(10物質対応)対応
  • LXシリーズ用 壁面取付用ブラケット OPTEX(オプテックス)

    LXシリーズ用 壁面取付用ブラケット

    OPTEX(オプテックス)
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    適合機種汎用型パッシブセンサー:LX-402JRoHS指令(10物質対応)対応
  • BXシリーズ用 ホワイトカバー OPTEX(オプテックス)

    BXシリーズ用 ホワイトカバー

    OPTEX(オプテックス)
    3,798税込4,178
    1台
    4日以内出荷
    適合機種窓際・壁際警戒モデル:BX-100PLUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • アクティブセンサー 窓際・壁際警戒モデル OPTEX(オプテックス)

    アクティブセンサー 窓際・壁際警戒モデル

    OPTEX(オプテックス)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    施工性・デザイン性に優れた 窓際・壁際警戒型センサー 侵入発生を警告音で知らせるプロテクトサウンド機能。[特許取得] 外部機器が連動できる2系統出力を装備。 光軸調整を容易にする光軸調整表示灯と サウンドインジケート機能。[特許取得]
    仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開付属品配線スポンジ×2、取付用ネジ×4型式BX-100PLUS電源電圧(V)DC10.5~28消費電流(mA)待機時55/75(最大)到達距離(m)300使用環境温度(℃)-35~+55出力時間プロテクトサウンド、15秒±1秒(ディレー)検知距離(m)5、10、15、20、25、30高さ(cm)(ズレ幅許容高さ)30、40、50、50、50、50検知方式赤外線遮断検知方式警報出力N.C./N.O.独立 DC28V 0.2A(最大)警報保持時間2秒±1秒(ディレー)光軸調整範囲水平方向±92°遮光時間約50msec警戒距離屋外30m使用環境湿度(%)最大95RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP54音量(dB)約70(最大)
  • 警報ベル BL-1 OPTEX(オプテックス)

    警報ベル BL-1

    OPTEX(オプテックス)
    5,198税込5,718
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内用型式BL-1質量(g)430使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)DC12消費電流(mA)30使用電圧範囲(V)8~15駆動方式モーター駆動方式RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)90以上(正面1mにて)
  • コントローラー CB-22 OPTEX(オプテックス)

    コントローラー CB-22

    OPTEX(オプテックス)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    侵入をキャッチし、アラームで報知。 来客報知にも使える1台2役の受信器。 2つのゾーンを状況に応じて個別に警戒 照明やベルの制御ができる大容量接点 チャイムの音色で来客場所を判別(来客モード時のみ) どちらのゾーンに人が来たかを、チャイムの音色の違いで知ることができます。(ゾーン1:ピンポン、ゾーン2:ピロピロ) 方向判別機能を搭載 外部スイッチ不要の遅延タイマ機能を内蔵 来客モード時は音量可変 警戒モード時・最大約75dB(前方1m)
    仕様警戒ゾーン数/2ゾーン型式CB-22質量(g)950消費電力(W)17出力(センサー用電源)DC12V 330mA以下接点(出力1)無電圧出力:1c 300W以下(抵抗負荷)、(出力2)無電圧出力:1a DC24V 0.1A以下入力(ゾーン1)N.C./N.O. 切換入力×1、(ゾーン2)N.C./N.O. 切換入力×1電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz使用環境温度(℃)-10~+40、非常用電源BK2-12使用時:0~+40出力時間約2秒~約5分(可変)タイマー時間(遅延)警戒セット時約60秒、入室遅延時約30秒動作表示灯警報:待機時点灯(赤色)、検知時点滅(自己診断、動作メモリ含む)、来客:待機時点灯(緑色)、検知時点滅警報音・音量警報:ピーポー(警戒中は自動的に最大音量約75dB(前方1m)、来客:ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」(0~最大音量可変)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッシブセンサー 天井取付 汎用モデル OPTEX(オプテックス)

    パッシブセンサー 天井取付 汎用モデル

    OPTEX(オプテックス)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    148本の高密度エリア(JX-12W) 小動物対策機能(クアッドゾーンロジック)搭載(JX-12W) 温度補償回路搭載 インテリジェントタンパー機能 防虫仕様 アラームメモリー機能 フォトモスリレー採用 感度調整(3段) パルスカウント切替 警報出力切替(N.C./N.O.) 7段階のエリア角度調節機能 警報表示灯、メモリー表示灯装備 電波ノイズ、ラインノイズの影響を受けない安心設計
    検知方式パッシブインフラレッド方式表示灯赤色/警報出力時:点灯(スイッチにより消灯可能)、インテリジェントタンパー出力時:2回点滅を繰り返す警報保持時間3.0±0.5秒警報出力N.C.(N.O.に切換可)DC28V 0.2A(最大)出力インテリジェントタンパー:N.C. DC28V 0.2A(最大)ウォームアップ時間約1分間(ウォームアップ時:赤と黄色の表示灯が交互に点滅)電源電圧(V)DC9~18(無極性)消費電流(mA)N.C.時:22、N.O.時:27取付場所室内 天井取付:取付高さ2~5m使用環境温度(℃)-20~+50使用環境湿度(%)最大95RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトユニット OPTEX(オプテックス)

    ライトユニット

    OPTEX(オプテックス)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    集中豪雨にも耐える防水性能、マイナス20度でも使用できる耐環境性能を備えています。重耐塩と耐風速60m/sの仕様により、海に隣接した場所でも安心してご使用いただけます。センサー調光によりソーラーパネルとバッテリーの小型化・軽量化を実現し、価格を一般的なソーラー照明の1/3以下に抑えました。また既設のポールや壁面に後付けでき、最短2時間で施工が完了します。
    仕様演色性(CRI):70、重耐塩仕様付属品80°マスキングプレート×1、4分割マスキングプレート×1、取扱説明書×1材質アルミ、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)質量(kg)約3.6保護構造IP65電源LC-SBU(専用ソーラーバッテリーユニット)より給電使用温度範囲-20℃~+55℃(結露および氷結なきこと)消費電力25W感度検知感度:低/中/高(設定スイッチにより切り替え)機能バッテリセービング:バッテリー残量に応じて検知時光量を自動調節、温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)光源LED(昼光色)取付場所丸ポール、壁面、角柱角度調整範囲0~50°の範囲で調整可能色温度(K)CCT:約5700接続ケーブルビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、3芯、口出し線長さ:約 1.5m※LC-2000LU(DB)に付属保存温度範囲(℃)-20~+35検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋外外部入力無電圧接点:N.O. 30分間点灯/タイマー連動(設定スイッチにより切り替え)タイマー20秒/10秒/5秒RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)光量調節(%)検知時:20~100可変定格光束(Lm)2000(水銀灯80W形相当)検知エリア水平角度:150°(マスキングプレート未使用時)照射角度(°)120×60ワイドエリア
  • パッシブセンサー 天井取付 ズーム式モデル OPTEX(オプテックス)

    パッシブセンサー 天井取付 ズーム式モデル

    OPTEX(オプテックス)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    倉庫・工場警戒用、ズーム式センサー。 取付高さに左右されないズーム式エリア調整機能。 [特許登録済] あらゆる場所で高密度な検知エリアを実現。
    仕様(検知ゾーン数)276本、(タンパー)本体よりカバーを外すと開型式SX-360Z(J)感度高・中・低 3段階切換パルス数1・2・4回切換電源電圧(V)DC6~18(有極性)消費電流(mA)最大18ウォームアップ時間約20秒(LED点滅)使用環境温度(℃)-20~+50動作表示灯発報時点灯(スイッチ及びD.L.端子により消灯可能)警報出力N.C. DC28V 0.2A(最大)警報保持時間2.0±0.5秒使用環境湿度(%)最大95検知エリア(m)Φ18、360°ズーム式RoHS指令(10物質対応)対応
  • LXシリーズ用 天井取付用ブラケット OPTEX(オプテックス)

    LXシリーズ用 天井取付用ブラケット

    OPTEX(オプテックス)
    2,798税込3,078
    1台
    4日以内出荷
    適合機種汎用型パッシブセンサー:LX-402JRoHS指令(10物質対応)対応
  • パッシブセンサー 壁面・天井取付 汎用モデル OPTEX(オプテックス)

    パッシブセンサー 壁面・天井取付 汎用モデル

    OPTEX(オプテックス)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    汎用型パッシブセンサー 夜間のみの警戒に最適な昼夜判別機能 小動物の検知を防ぐペットアレイ機能 N.C./N.O.両方の出力が取り出せる接点出力 ダブルコンダクティブフィルターの採用により、外乱光(車のヘッドライトや太陽光など)による誤動作を低減
    仕様(検知ゾーン数)マルチエリア:40本 ペットアレイエリア:18本、(タンパー)本体からカバーを外すと開型式LX-402J感度高・中・低 3段階切換電源電圧(V)DC10.8~13.2消費電流(mA)25(最大)ウォームアップ時間約60秒使用環境温度(℃)-20~+50動作表示灯(赤色LED)発報時点灯警報出力N.C./N.O. DC28V 0.2A(最大)警報保持時間2.0秒±1.0秒使用環境湿度(%)最大95検知エリア(m)12×15RoHS指令(10物質対応)対応判別昼夜:約10~10万lx (可変)
  • BXシリーズ用 メタルガード OPTEX(オプテックス)

    BXシリーズ用 メタルガード

    OPTEX(オプテックス)
    6,498税込7,148
    1台
    4日以内出荷
    適合機種窓際・壁際警戒モデル:BX-100PLUS型式MG-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • BXシリーズ用 スペーサー OPTEX(オプテックス)

    BXシリーズ用 スペーサー

    OPTEX(オプテックス)
    3,798税込4,178
    1台
    4日以内出荷
    適合機種窓際・壁際警戒モデル:BX-100PLUS型式SP-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • AXシリーズ用 バックカバー(短距離モデル) OPTEX(オプテックス)

    AXシリーズ用 バックカバー(短距離モデル)

    OPTEX(オプテックス)
    4,498税込4,948
    1台
    4日以内出荷
    センサー裏面のポールや配線を隠し、すっきりとした外観に
    適合機種高機能モデル:AX-30TF(J)/AX-60TF(J)、汎用モデル:AX-20TN(J)/AX-40TN(J)/AX-60TN(J)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AXシリーズ用 ヒーター(長距離モデル) OPTEX(オプテックス)

    AXシリーズ用 ヒーター(長距離モデル)

    OPTEX(オプテックス)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    霜による影響の低減に
    適合機種高機能モデル:AX-100TF(J)/AX-200TF(J)、汎用モデル:AX-100TII(J)/AX-150TII(J)型式HU-1電源電圧(V)AC/DC 24消費電流(mA)(最大)430/1枚あたりRoHS指令(10物質対応)対応
  • AXシリーズ用 ポールサイドカバー(短距離モデル) OPTEX(オプテックス)

    AXシリーズ用 ポールサイドカバー(短距離モデル)

    OPTEX(オプテックス)
    4,498税込4,948
    1台
    4日以内出荷
    背中合わせで取り付けたセンサーの側面のカバーに
    適合機種高機能モデル:AX-30TF(J)/AX-60TF(J)、汎用モデル:AX-20TN(J)/AX-40TN(J)/AX-60TN(J)RoHS指令(10物質対応)対応
  • JXシリーズ用 天井埋込用プレート OPTEX(オプテックス)

    JXシリーズ用 天井埋込用プレート

    OPTEX(オプテックス)
    3,198税込3,518
    1台
    4日以内出荷
    適合機種高機能モデル:JX-12WAS/JX-20NAS、汎用モデル:JX-12W/JX-20N/JX-5S、ズーム式モデル:SX-360Z(J)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッシブセンサー 天井取付 高機能モデル OPTEX(オプテックス)

    パッシブセンサー 天井取付 高機能モデル

    OPTEX(オプテックス)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    外乱光による誤報に強く、いたずらを検知する機能を搭載した高機能タイプ ダブルコンダクティブフィルタを採用 アンチマスキング機能を搭載 148本の高密度エリア(JX-12WAS) 小動物対策機能(クアッドゾーンロジック)搭載(JX-12WAS) 温度補償回路搭載 インテリジェントタンパー機能 防虫仕様 アラームメモリー機能 フォトモスリレー採用 感度調整(3段) パルスカウント切替 警報出力切替(N.C./N.O.) 7段階のエリア角度調節機能 警報表示灯、メモリー表示灯装備 電波ノイズ、ラインノイズの影響を受けない安心設計
    検知方式パッシブインフラレッド方式表示灯赤色/警報出力時:点灯(スイッチにより消灯可能)、インテリジェントタンパー出力時:2回点滅を繰り返す、黄色/アラームメモリー時:点灯(点灯開始時より約60分間点灯保持)、アンチマスキング出力時:点滅を繰り返す警報保持時間3.0±0.5秒警報出力N.C.(N.O.に切換可)DC28V 0.2A(最大)出力インテリジェントタンパー:N.C. DC28V 0.2A(最大)、アンチマスキング:N.C. DC28V 0.2A(最大)ウォームアップ時間約1分間(ウォームアップ時:赤と黄色の表示灯が交互に点滅)電源電圧(V)DC9~18(無極性)消費電流(mA)N.C.時:42、N.O.時:47取付場所室内 天井取付:取付高さ2~5m使用環境温度(℃)-20~+50使用環境湿度(%)最大95RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポールマウントプレート PMR-01 OPTEX(オプテックス)

    ポールマウントプレート PMR-01

    OPTEX(オプテックス)
    2,798税込3,078
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッシブセンサー BX SHIELDシリーズ OPTEX(オプテックス)

    パッシブセンサー BX SHIELDシリーズ

    OPTEX(オプテックス)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    片側12mの高感度検知エリア 誤報を大幅低減させるAND検知ロジック アンチマスキング機能 S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis) 個別検知エリアと感度設定 左右の検出エリアを個別に調整することができます。(2.5~12m、5段階) 高感度検知モード 左右個別の信号出力 設置精度・作業性の向上 水平器搭載 Blue Toutch TM 自動歩行テストモード 安全性を追求した本体設計
    用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所検知方式パッシブインフラレッド方式検知エリア(m)24(片側12ずつ)、4ゾーン(片側2ゾーンずつ)180°ナロー型検知範囲可変:2.5~12m(5段階切替)角度(°)【壁から】TO WALL(壁沿いに):0、AWAY WALL(壁から離して):3、選択可能警報保持時間2.0秒±1.0秒ウォームアップ時間60秒以内(LED表示灯点滅)表示灯赤色LED/1:ウォームアップ(点滅)、2:警報出力(点灯)、3:マスキング検知時(継続点滅)、(ディップスイッチで点灯設定の場合、ただし動作確認中は強制点灯)使用環境温度(℃)-30~+60使用環境湿度(%)最大95保護等級IP55取付場所壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外)取付(高さ)0.8~1.2mRoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常用電源 BK2-12 OPTEX(オプテックス)

    非常用電源 BK2-12

    OPTEX(オプテックス)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    停電時にコントローラーCB-22の警戒状態を維持します。
    コード長さ(m)約1.2方式シール鉛蓄電池電源電圧(V)DC12バッテリー容量(Ah)2停電補償時間約1時間(待機状態)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクティブセンサー 短距離 汎用モデル OPTEX(オプテックス)

    アクティブセンサー 短距離 汎用モデル

    OPTEX(オプテックス)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    屋外用アクティブセンサー。 短距離・汎用型。 水や埃、虫の侵入を防ぐIP65の高気密ボディー(耐塵・防噴流形)。 霜や雨によるビームへの影響を防ぐフード設計。 雷の影響を受けにくい耐サージ電圧設計。
    仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開付属品プレート固定用ネジ×8、ポール固定用ネジ×8、壁取付用ネジ×4、ポール取付用U字金具×4電源電圧(V)DC10.5~28使用環境温度(℃)-35~+60検知方式赤外線遮断検知方式警報出力N.C. 無電圧接点 DC28V 0.2A警報保持時間2秒±1秒光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5°遮光時間50・100・250・500msec 4段階切換使用環境湿度(%)最大95RoHS指令(10物質対応)対応
  • LoRaワイヤレスシステム受信機 OPTEX(オプテックス)

    LoRaワイヤレスシステム受信機

    OPTEX(オプテックス)
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    広大な敷地内で警戒を求められる、大規模施設に最適。通信方式にLoRaを採用し、電波到達距離3kmを実現。エネルギー関連施設や工場、学校法人、病院など敷地面積の広い大型規模の施設に最適です。
    仕様●システムコード(混信防止):7bit 128通り●タンパー異常出力:1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)●タンパー異常表示灯:異常表示時:赤色点灯、履歴確認時以上あり:赤色点滅●標準受信距離:3km(設置環境により変動します)●無線入力:4ループ●登録台数:最大60台(1ループあたり最大15台×4ループ)付属品取付ビス 呼び4×L20 2本、場所表示シール質量(g)約230使用温度範囲(℃)0~+40出力【ローバッテリー】1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)【通信異常】1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)電源電圧(V)DC12~24±10%(無極性)周波数帯域(MHz)920出力時間警報接点:約6秒~センサの状態に連動送信出力20mW設置場所屋内警報出力4出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C./N.O.切換)表示灯【ループ】受信時:赤色点灯、異常表示時:赤色点滅【受信感度】通常時:緑点灯受信レベル強:赤色点灯受信レベル中:早い赤色点滅受信レベル弱:遅い赤色点滅【通信異常】異常表示時:赤色点灯、履歴確認時以上あり:赤色点滅液晶表示警報または異常(タンパー・通信・ローバッテリー)の履歴を表示ローバッテリー表示送信機のローバッテリー時:赤色点灯履歴確認時送信機のローバッテリー履歴あり:赤色点滅RoHS指令(10物質対応)対応消費電流100mA 最大
  • LoRaワイヤレスシステムパッシブセンサ送信機 OPTEX(オプテックス)

    LoRaワイヤレスシステムパッシブセンサ送信機

    OPTEX(オプテックス)
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷
    広大な敷地内で警戒を求められる、大規模施設に最適。屋外にも設置できる防雨構造。通信方式にLoRa(R)を採用し、電波到達距離3kmを実現。エネルギー関連施設や工場、学校法人、病院など敷地面積の広い大型規模の施設に最適です。ワイヤレスのため、レイアウト変更時にもセンサーの増設や移設を簡単に行うことができます。
    仕様●システムコード切替(混信防止):7bit 128通り●ループ(ゾーン)設定スイッチ:1~4を設定●受信ループ設定数:4ループ●標準電波到達距離:3km(設置環境により変動します)●送信禁止時間設定スイッチ:2段階設定切換(3秒/2分)付属品取付ビス 呼び4×L20 2本、リチウム電池3.6V 1個適合機種LWSシリーズ専用 受信機質量(g)約370切替方式感度:4段階(SH/H/M/L)使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)リチウム電池:DC3.6(付属)周波数帯域(MHz)920検知距離(m)最大:5(スポット)/15(ナロー)切換送信出力送信出力電池寿命約8年(1日100回送信)検知方式パッシブインフラレッド方式動作表示灯無線送信時:赤色点灯Ack受信時:緑1回点灯Ack受信失敗時:緑2回点灯(スイッチにより消灯可能)使用場所屋内・屋外(防雨構造)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラーバッテリーユニット OPTEX(オプテックス)

    ソーラーバッテリーユニット

    OPTEX(オプテックス)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様重耐塩仕様付属品取付ボルト(M8)×2、鳥よけ針×2、取扱説明書×1材質ポリカーボネート、ステンレス(SUS304)質量(kg)約4.7保護構造IP65使用温度範囲-20℃~+55℃(結露および氷結なきこと)取付場所丸ポール、壁面、角柱バッテリーリチウムイオン:公称電圧:12V、公称容量:6000mAhソーラーパネル出力最大11.3W保存温度範囲(℃)-20~+35(電池が劣化するため3カ月以上の保管はおやめください)RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)
  • パッシブセンサー HX-40シリーズ OPTEX(オプテックス)

    パッシブセンサー HX-40シリーズ

    OPTEX(オプテックス)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    最大3mの高所取付が可能 高所対応屋外パッシブセンサー 高信頼センシング アンチマスキング機能 柔軟な検知エリア調整 傾斜でも安心 180°水平角度調整可能なブラケット 取付高さ:2.5~3m 温度補償回路 草の揺れ解析機能
    用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所取付(高さ)2.5~3.0m質量(g)600保護等級IP55取付場所壁付け検知範囲可変:4.0m、5.5m、9.0m、12m使用環境温度(℃)-20~+60角度可変(ブラケット)垂直±20° 水平±95°検知方式パッシブインフラレッド方式警報保持時間2.0秒±1.0秒使用環境湿度(%)最大95検知エリア(m)12、85°RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッシブセンサー VX SHIELDシリーズ OPTEX(オプテックス)

    パッシブセンサー VX SHIELDシリーズ

    OPTEX(オプテックス)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    上下2段のワイドエリア 誤報を大幅低減させるAND検知ロジック アンチマスキング機能 S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis) 設定・作業性の向上 水平器搭載 Blue Toutch TM 自動歩行テストモード 5種類のマスキングシール 安全性を追求した本体設計
    用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所検知方式パッシブインフラレッド方式検知エリア(m)12、90°検知範囲可変:2.5~12m(5段階切替)警報保持時間2.0±0.1秒使用環境湿度(%)最大95保護等級IP55取付場所壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外)取付(高さ)0.8~1.2mRoHS指令(10物質対応)対応
  • SLシリーズ用 ヒーター OPTEX(オプテックス)

    SLシリーズ用 ヒーター

    OPTEX(オプテックス)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    霜による影響の低減に
    適合機種高機能モデル:SL-60QDM(J)/100QDM(J)/200QDM(J)、標準モデル:SL-60QDP(J)/100QDP(J)/200QDP(J)、汎用モデル:SL-60QN(J)/100QN(J)/200QN(J)型式HU-3電源電圧(V)AC/DC 24消費電流(mA)(最大)420/1枚あたりRoHS指令(10物質対応)対応
  • アクティブセンサー 短距離 高機能モデル OPTEX(オプテックス)

    アクティブセンサー 短距離 高機能モデル

    OPTEX(オプテックス)
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    屋外用アクティブセンサー。 短距離・高機能型。 水や埃、虫の侵入を防ぐIP65の高気密ボディー(耐塵・防噴流形)。 霜や雨によるビームへの影響を防ぐフード設計。 複数台設置時の相互干渉を防ぐ周波数4チャンネル切換スイッチ。 光軸調整を容易にしたレベルインジケーター。 雷の影響を受けにくい耐サージ電圧設計。 発報ディテクタを特定できるアラームメモリー機能。 悪天候による発報を未然に防ぐ悪環境通報機能。
    仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開く付属品プレート固定用ネジ×8、ポール固定用ネジ×8、壁取付用ネジ×4、ポール取付用U字金具×4周波数(ビーム)4チャンネル切換電源電圧(V)DC10.5~28使用環境温度(℃)-35~+60検知方式赤外線遮断検知方式警報出力N.C./N.O. スイッチ切換、DC28V、0.2A(最大)(抵抗負荷)警報保持時間2秒±1秒光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5°遮光時間50・100・250・500msec 4段階切換RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水型非接触温度計 校正証明書付 OPTEX(オプテックス)

    防水型非接触温度計 校正証明書付

    OPTEX(オプテックス)
    49,980税込54,978
    1台
    9日以内出荷
    耐衝撃性に優れています。 水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。 本体には抗菌樹脂を採用しています。 99点のデータが記録できます。
    材質ABS樹脂(抗菌仕様)寸法(mm)160×44×42質量(g)約200(電池含む)保護構造IP67電源9V積層アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)精度-20.0~0.0/±3.0、0.1~+200/±2.0照準レーザマーカー(クラス2)波長(nm)8~14検出素子サーモパイル光学系ミラー式/シリコンフィルター測定視野範囲(mm)Φ25/300記憶容量(GB)99点メモリアズワン品番1-5621-01-20表示切替℃/゜F切り替え校正証明書一般校正
  • 防水型非接触温度計 英語版校正証明書付 OPTEX(オプテックス)

    防水型非接触温度計 英語版校正証明書付

    OPTEX(オプテックス)
    49,980税込54,978
    1台
    9日以内出荷
    耐衝撃性に優れています。水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。本体には抗菌樹脂を採用しています。99点のデータが記録できます。
    仕様光学系:ミラー式/シリコンフィルター●検出素子/波長:サーモパイル/8~14μm●測定精度:-20.0~0.0℃/±3.0℃、0.1~+200℃/±2.0℃●再現性:読取値の±1.0℃●照準:レーザマーカー(クラス2)●測定視野範囲:Φ25/300mm●バックライト付き●データ記録:99点メモリ●電源:9V積層アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)●保護構造:IP67●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●サイズ:160×44×42mm●重量:約200g(電池含む)●分解能(℃):0.1●距離係数(D:S):12:1●応答時間:0.5秒●最大/最小値表示:○●平均値表示:○●ホールド:○●レーザーマーカー:○●バックライト:○●メモリ:99データ●防滴・防水:IP67●電源:9V積層アルカリ電池×1本(テスト用付属)●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。測定範囲(℃)-30~200放射率0.85・0.95アズワン品番1-5621-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • ポータブル型非接触温度計 校正証明書付 OPTEX(オプテックス)

    ポータブル型非接触温度計 校正証明書付

    OPTEX(オプテックス)
    78,980税込86,878
    1台
    9日以内出荷
    液晶部分はELバックライト付きです。
    仕様(測定視野)□30/1000mm(D:S=33:1)、(記録データ)1点メモリ付属品専用収納ケース寸法(mm)56×38×182質量(g)約250(電池含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~600測定精度±3℃/-30.0~0℃、±2℃/0.1~200℃、±1%/201~600℃再現性±1℃分解能(℃)-30.0~199.9℃/0.1、200~600℃/1照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得機能ホールド機能・最小/最大値表示機能・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト応答時間0.5秒測定波長8~14μm放射率補正0.95/0.85/0.70切換アズワン品番1-9391-02-20校正証明書一般校正
  • 【レンタル】ポータブル濁度センサ OPTEX(オプテックス)

    【レンタル】ポータブル濁度センサ

    OPTEX(オプテックス)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    セット内容濁度センサ(9V電池 1個)、センサゴムカバー(センサに装着済)、ブラシ、収納ケース、取扱説明書質量(g)約600(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-5~50電源(V)9・アルカリ乾電池(6LR61) × 1個保護構造変換部:防浸形(IP67)、検出部:水中形/水深2m以内(IP68)精度繰り返し:±5%F.S.(測定水温度:20℃)測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)変換部:44×42×160温度測定範囲(℃)水温:0~40主要材質変換部:ABS(抗菌仕様)・PMMA、検出部:SUS316L(保護用ゴムカバー:シリコンゴム)寸法(Φ×mm)検出部:30×116校正清水校正または大気校正(簡易校正)電池寿命測定回数:約8000回補正機能1点補正または2点補正使用湿度(%RH)95以下
  • ポータブル型非接触温度計 中国語版校正証明書付 PTシリーズ OPTEX(オプテックス)

    ポータブル型非接触温度計 中国語版校正証明書付 PTシリーズ

    OPTEX(オプテックス)
    78,980税込86,878
    1台
    9日以内出荷
    液晶部分はELバックライト付きです。
    測定範囲(℃)-30~600校正証明書一般校正(中国語)
  • ポータブル型非接触温度計 英語版校正証明書付 OPTEX(オプテックス)

    ポータブル型非接触温度計 英語版校正証明書付

    OPTEX(オプテックス)
    78,980税込86,878
    1台
    9日以内出荷
    液晶部分はELバックライト付きです。
    測定範囲(℃)-30~600校正証明書一般校正(英語)
  • 防水型非接触温度計 中国語版校正証明書付 OPTEX(オプテックス)

    防水型非接触温度計 中国語版校正証明書付

    OPTEX(オプテックス)
    49,980税込54,978
    1台
    9日以内出荷
    耐衝撃性に優れています。水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。本体には抗菌樹脂を採用しています。99点のデータが記録できます。
    仕様光学系:ミラー式/シリコンフィルター●検出素子/波長:サーモパイル/8~14μm●測定精度:-20.0~0.0℃/±3.0℃、0.1~+200℃/±2.0℃●再現性:読取値の±1.0℃●照準:レーザマーカー(クラス2)●測定視野範囲:Φ25/300mm●バックライト付き●データ記録:99点メモリ●電源:9V積層アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)●保護構造:IP67●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●サイズ:160×44×42mm●重量:約200g(電池含む)●分解能(℃):0.1●距離係数(D:S):12:1●応答時間:0.5秒●最大/最小値表示:○●平均値表示:○●ホールド:○●レーザーマーカー:○●バックライト:○●メモリ:99データ●防滴・防水:IP67●電源:9V積層アルカリ電池×1本(テスト用付属)●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。測定範囲(℃)-30~200放射率0.85・0.95アズワン品番1-5621-01-57校正証明書一般校正(中国語)