カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • OPTEX(オプテックス)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ケニス(1)
  • 三菱ケミカルインフラテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-7ld」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水型非接触温度計 OPTEX(オプテックス)

    防水型非接触温度計

    OPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れています。 水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。 本体には抗菌樹脂を採用しています。 99点のデータが記録できます。
    温度範囲(℃)-30~200精度(℃)~0.0:±3.0、+0.1~+100.0:±1.0、+100.1~+200.0:±2.0(ε≒0.95)※環境温度23±5℃、環境温度変動±1℃/時間(校正条件による)再現性±1℃応答時間(秒)0.7(90%応答)保護等級IP67(JIS保護等級 7級相当)電源9V積層アルカリ乾電池×1個付属品9V積層アルカリ乾電池×1個、クイックマニュアル仕様バックライト付トラスコ品番250-5631材質ABS樹脂(抗菌仕様)質量(g)約200(電池含む)奥行(mm)42測定範囲(℃)-30.0~200.0(表示:-40~220.0)寸法(幅)44mm表示分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-30.0~200.0(表示:-40~220.0)照準レーザマーカ(クラス2)PSc認証取得保存温度(℃)-10~60機能連続測定機能(ON / OFF切換)、上下限温度アラーム機能(LEDとブザー音 ON / OFF切換)、データメモリ機能(99点)、バックライト、オートパワーOFF機能材料ABS(抗菌仕様)応答時間0.7sec. / 90%応答外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×44×42測定波長(μm)8~14放射率0.95 / 0.85切換(ディスプレイ切換)/(ε)補正ディスプレイバックライト付検出素子サーモバイル使用周囲温度(℃)0~50データメモリ(点)99使用周囲湿度35~85%Rh(結露なきこと)電池寿命12時間(最大負荷・アルカリ乾電池使用時)光学系ミラー式/シリコンフィルタ測定視野範囲(mm)Φ66.7/1000放射率設定0.95 / 0.85測定エリア寸法Φ66.7mm / 1000mmアズワン品番1-5621-01温度表示方式デジタル特性防水測定視野径(Φmm)Φ25/300mm寸法(高さ)(mm)160温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)測定精度(℃)~0.0:±3.0、+0.1~+100.0:±1.0、+100.1~+200.0:±2.0(ε≒0.95)※環境温度23±5℃,環境温度変動±1℃/時間(校正条件による)レーザーの有無有
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
"pt-7ld" OPTEX(オプテックス) 【通販モノタロウ】