カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- スズキ(19)
- ダイハツ(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- SMC(10)
- 日東工業(10)
- プライタ(9)
- トヨタ(6)
- モートーン(5)
- スバル(4)
- アイリスチトセ(4)
- omron(オムロン)(3)
- 三洋化成(3)
- ISSI(3)
- タカチ電機工業(2)
- 椿本チエイン(2)
- TRUSCO(2)
- Festo(2)
- カグクロ(2)
- ブランドをもっと見る
「1216b」の検索結果

ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型
三桂製作所¥3,298税込¥3,6281箱(20個)当日出荷から21日以内出荷樹脂製だから軽量・錆びません!!用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥268税込¥2951個当日出荷から15日以内出荷耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型
三桂製作所¥268税込¥2951個当日出荷から3日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。使用温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)6.5保護等級IP67機能耐油/耐振動/ハロゲンフリー
電気機器接続用コネクタ EOG型
三桂製作所¥3,298税込¥3,6281箱(20個)3日以内出荷から16日以内出荷ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。使用温度範囲(℃)-20~90規格UL94V0保護等級IP67機能耐油