カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(283)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- モノタロウ(29)
- SMC(1,588)
- メディアカバーマーケット(1,155)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(619)
- 未来工業(581)
- Igus(イグス)(488)
- Panasonic(パナソニック)(293)
- BIGM(丸山製作所)(242)
- 清水製作所[継手](234)
- エスコ(233)
- フジトク(192)
- 三菱電機(189)
- PISCO(ピスコ)(162)
- ネオフレックス(150)
- 岩崎電気(139)
- 日本シーム工業(121)
- CKD(99)
- ニッタ(97)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(91)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「22 管」の検索結果
特価

コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥649税込¥7141個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から12日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所¥369~税込¥406~1個当日出荷から4日以内出荷薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から9日以内出荷厚鋼ネジで確実に接続用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(20個)当日出荷から3日以内出荷薄鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥449税込¥4941個当日出荷から3日以内出荷樹脂製なので軽量・錆びません!!用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ適合ケイフレックス/KMS、KPF種類管用平行/おねじ付
ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥829税込¥9121個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス
三桂製作所(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781巻(20m)当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様
三桂製作所¥399~税込¥439~1個当日出荷から3日以内出荷防水型ねじなしコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から3日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 45°形
三桂製作所¥699税込¥7691個当日出荷から8日以内出荷配線を45°に出す際に便利です。 通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB材質(本体)亜鉛合金ダイカスト保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~90
コンビネーションカップリング(薄鋼電線管用)
三桂製作所¥579税込¥6371個4日以内出荷から17日以内出荷ケイフレックスと鋼製電線管類を接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(20m)ほか当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から3日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷ねじなし簡単施工用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス
三桂製作所(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781巻当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
コンビネーションカップリング(ねじなし)
三桂製作所(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から12日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も実現用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ブッシング(絶縁型)
三桂製作所(1件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷から3日以内出荷樹脂製だから軽量。錆びません。用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型
三桂製作所¥2,598~税込¥2,858~1箱(20個)当日出荷から22日以内出荷樹脂製だから軽量・錆びません!!用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
ケイフレックス用水抜きカップリング
三桂製作所¥689税込¥7581個当日出荷から3日以内出荷ケイフレックスとケイフレックスを接続するためのストレートカップリングで、ケイフレックス内部に溜った水を丸穴でドレンする構造です。穴数1
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も進化用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
コンビネーションカップリング(ねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじでガッチリ接続用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング