カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- SMC(96)
- CKD(4)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ATEN(2)
- 旭製作所(1)
- サンドビック(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 加茂精工(KAMO)(1)
- CRG(1)
「2l-2510」の検索結果
特価

SUS水切り防水プルボックス
三桂製作所¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷防水構造によりカブセ防水形、水切り防水形、平防水形の三種類があります。ステンレス鋼板の厚さは、1.5 mmです。造営材に取付けるための足付きのものと足無し(標準品)のものがあります。アース用端子の有るものと、無いもの(標準品)の二種類があります。アース端子は、台形のもの(国土交通省仕様)とボルト形(M6)があります。寸法は、下表の横A× 縦B× 深C で50 mm単位が標準です。「国土交通省仕様」のラベルが必要な場合は、ラベルをボックスに貼り付けます。国土交通省仕様は、台形アース端子を取付けていることが条件です。「国土交通省仕様アースなし」のラベルは、アース端子なしで、その他の仕様は、すべて国土交通省の仕様に準拠して製作していることがラベル付の条件です。蓋を本体より取り外したとき、蓋の小ねじが落下しない仕様にしております。規格国交省仕様製法板金環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP65表面仕上げ2B