カテゴリ

  • 空調・電設資材(15)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(343)
  • 廣杉計器(192)
  • SMC(53)
  • TRUSCO(31)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • 水本機械製作所(18)
  • 岩田製作所(15)
  • 八幡ねじ(14)
  • MAC8(マックエイト)(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • 未来工業(12)
  • 山崎実業(12)
  • 九飛勢螺(11)
  • ニッタ(10)
  • ノーブランド(8)
  • ONK(オーエヌ工業)(8)
  • ウシオ(UHT)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35l 袋」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)三桂製作所(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) 三桂製作所E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)三桂製作所(1件のレビュー)
268税込295
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型 三桂製作所ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型三桂製作所
268税込295
1個
当日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。使用温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)6.5保護等級IP67機能耐油/耐振動/ハロゲンフリー
ケイグランド用コネクタ 三桂製作所ケイグランド用コネクタ三桂製作所
249税込274
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8防水保護等級IP67
ノックアウト接続用コネクタ 三桂製作所ノックアウト接続用コネクタ三桂製作所
268税込295
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー防水保護等級IP67
樹脂製マルチコネクタE2型 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE2型三桂製作所
599税込659
1個
3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
ケイグランド用コネクタ C2OM型 三桂製作所ケイグランド用コネクタ C2OM型三桂製作所
429税込472
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8防水保護等級IP67
ケイグランド用コネクタ 三桂製作所ケイグランド用コネクタ三桂製作所
289税込318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタです。
樹脂製マルチコネクタE2型黒 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE2型黒三桂製作所
599税込659
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
ケイグランド用コネクタ C2OG型 三桂製作所ケイグランド用コネクタ C2OG型三桂製作所
399税込439
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
ケイグランド用マルチコネクタ 三桂製作所ケイグランド用マルチコネクタ三桂製作所
549税込604
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)12防水保護等級IP67
樹脂製Pgおねじ付きコネクタ 三桂製作所樹脂製Pgおねじ付きコネクタ三桂製作所
339税込373
1個
3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
カップリング MSコネクタ用 三桂製作所カップリング MSコネクタ用三桂製作所
479税込527
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品温度範囲(℃)-20~90接続MSコネクタ難燃性UL94V2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
カップリングMSコネクタ用 三桂製作所カップリングMSコネクタ用三桂製作所
829税込912
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルをバックシェルなしのMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。
SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所SUSケイフレックスコネクタ三桂製作所
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
二重ブレード掛けケイフレックスLIGB 用のステンレス(SUS304)製のボックスコネクタです。呼び#36 以上の袋ナットは、形状が丸型となります。ケイフレックスの切断は、ワイヤーのばらけ防止のため切断部にビニルテープを巻いて、その上から行って下さい。KGBCL / KGBGL の表中、ΦA、ΦB、L1及びL2はKGBML と同一です。