カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- NMB(ミネベア)(6)
- イスカル(2)
- SMC(2)
- 日東工業(2)
- ウエルドテック社(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ミラー(ウエルドクラフト)(2)
- 東安(2)
- トーキン(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- アイシン精機(1)
- KENWOOD(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- タカノ(1)
- ニッコー機材(1)
「54n16」の検索結果

ケイフレックス用コネクタ
三桂製作所¥43,980税込¥48,3781個11日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。L134L272Φd124.7温度範囲(℃)-20~90ΦA186.9接続ねじ【ΦS1】138.4、【呼び】G5表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)ΦC167適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】121寸法B(Φmm)168.7質量(g/個)3150寸法I(Φmm)122環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66接続対象【ケイフレックス】※130
ケイフレックス90゜コネクタ
三桂製作所¥6,998~税込¥7,698~1個11日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66
ケイフレックス45゜コネクタ
三桂製作所¥9,498~税込¥10,448~1個11日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66
ケイフレックス用コンビカップ
三桂製作所¥43,980税込¥48,3781個11日以内出荷ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV, を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。グリップ式(型式GWKK)のものも用意しております。商品分類名「グリップロック」346 頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#16~54 は1000N (JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。温度範囲(℃)-40~105表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】121質量(g/個)3080環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性ケイフレックスIP66接続対象【電線管/ケイフレックス】※130、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】G5【電線管/厚鋼電線管/呼び】SGP125A