カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- エスコ(3)
- CKD(2)
- アポロ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- JVC(ビクター)(1)
- SUNLINE(1)
「ap-113」の検索結果

ケイフレ用ホールドコネクタ
三桂製作所¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から10日以内出荷ケイフレックスを第一電子工業(株)製コネクタに接続するためのコネクタです。表中の※1はKMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KMEC,KPBF,KUU,KCSを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。バックシェルを外してご使用下さい。補強カバー(CM10-SP-CV)に対応しています。取付方法はサンフレキROBOの113頁をご参照下さい。第一電子工業(株)製コネクタCM10-AP/CMV1-AP(アングル)を接続の場合バックシェルを外せば接続可能です。但し、ストレート接続となります。アングルでの接続の場合はお問い合せ下さい。L16.5温度範囲(℃)-20~90接続ねじ【ΦS1】15.9、【呼び】M16×1表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67