カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- SMC(92)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- Festo(16)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- ニッサン(7)
- ビー・ブラウンエースクラップ(7)
- エスコ(5)
- BIG DAISHOWA(5)
- 大阪コネクター製造(4)
- CKD(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 中央精機(2)
- タカショー(2)
- 電成興業(2)
- 八州電工(2)
- JACKALL(ジャッカル)(2)
- 吉田商事(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
「bc63」の検索結果
特価

ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌日出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から翌日出荷薄鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
サンパイプ用ねじなしコネクタ
三桂製作所¥5,198税込¥5,7181個10日以内出荷厚肉管、薄肉管を非防水仕様で、 ねじなし接続するコネクタです。型式LE2BG、LE2BC のL2は、 型式LE2BM と同一です。サイズ20~25 はパイプを固定する小ねじが1 本、32 以上は小ねじが2 本となります。材質SUS304環境RoHS10物質対応特性非防水
防水プリカ用90゜コネクタ
三桂製作所¥8,698税込¥9,5681個10日以内出荷防水プリカをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。鋼(SPHC)製のロックナットを附属しています。プリカチューブとコネクタの引張力は500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0温度範囲(℃)-25~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP66