カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(70)
- 電気材料(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- モノタロウ(2)
- 椿本チエイン(381)
- SMC(112)
- オカムラ(岡村製作所)(61)
- 神東塗料(43)
- ホンダ(36)
- SCHMERSAL(34)
- エスコ(26)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- Festo(26)
- MAZDA(マツダ)(24)
- ニッサン(19)
- オーム電機(17)
- 千代田通商(14)
- ツカサ電工(10)
- 京セラインダストリアルツールズ(10)
- ベルスター研磨材工業(9)
- 内田洋行(8)
- CKD(8)
- ブランドをもっと見る
「bg-5」の検索結果

コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌日出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から11日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
ケイグランド用コネクタ C2BG型
三桂製作所(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から21日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)機能耐振動使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型
三桂製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から21日以内出荷樹脂製だから軽量・錆びません!!用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ
おねじ付プラグ
三桂製作所¥579税込¥6371個当日出荷から翌日出荷樹脂製だから軽量。錆びません。用途仮止め・目隠しなどに使用色ライトグレー温度範囲(℃)-20~90取付ねじJIS B 0202防水保護等級IP67
サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 黒色
三桂製作所¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から3日以内出荷速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)ポリアミド(PA)仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF色黒保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90
ケイフレックス用コネクタ
三桂製作所¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷から10日以内出荷ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)を制御盤のノックアウトに接続するためのコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3 ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
ケイフレックス用コネクタ
三桂製作所¥869税込¥9561個翌々日出荷から10日以内出荷ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)をコネクタにねじ込んで接続し、そのコネクタを制御盤のノックアウトに接続するコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3 ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
耐圧防爆パッキン式コネクタ
三桂製作所¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷から10日以内出荷ケイフレックスを防爆機器類に接続するためのコネクタです。ケイフレックスは、ビニル被覆ケイフレックスをご使用下さい。特に、Type KIH/KPFを推奨します。ケイフレックスを化学プラント等の爆発の危険のある場所に施設する場合にご使用下さい。セパレート形(KXUBG/K2XUBG)は、本体とスリーブが分割されていますので施工及びメンテナンスが簡単です。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS,KMV,KPF,KIH,KIC,KIV,KMEC,KPBF,KMB,KIB を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#12~54 は1000N(JIS のヘビー)です。K2XBG/K2XUBG は波形ケイフレックス(KMS,KMV,KMEC)が使用できます。KXBG/KXUBG のラベル色調は赤色、K2XBG/K2XUBG のラベル色調は黒色です。規格耐圧防爆d2G4温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)