カテゴリ

  • 空調・電設資材(25)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • モノタロウ(2)
  • CKD(49)
  • IDEC(和泉電気)(47)
  • 理研計器(40)
  • 明邦化学(37)
  • アソー(30)
  • エスコ(29)
  • レイ・アウト(26)
  • ダイヤトレンド(23)
  • サンドビック(21)
  • SMC(18)
  • サンクラフト(18)
  • omron(オムロン)(17)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
  • ニューストロング販売(16)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(12)
  • テラモト(11)
  • ハリケーン(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm-2」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ三桂製作所
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
ノックアウト接続用コネクタ 三桂製作所ノックアウト接続用コネクタ三桂製作所
219税込241
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー防水保護等級IP67
ケイグランド用コネクタ C2BM型 三桂製作所ケイグランド用コネクタ C2BM型三桂製作所
349税込384
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ケイグランド用コネクタC2型 三桂製作所ケイグランド用コネクタC2型三桂製作所
379税込417
1個
3日以内出荷
サンフレキロボ用コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ用コネクタ三桂製作所
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
八角形プラグ(PA製) 三桂製作所八角形プラグ(PA製)三桂製作所
699税込769
1個
10日以内出荷
L112L29ΦD78.8温度範囲(℃)-20~90取付ねじ【ΦS1】62.9【呼び】M63×1.5難燃性UL94V2質量(g/個)120環境RoHS10物質対応主材質PA6色調ライトグレー特性IP67
サンパイプ用ねじなしコネクタ 三桂製作所サンパイプ用ねじなしコネクタ三桂製作所
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
サンパイプ用ねじなしコネクタ 三桂製作所サンパイプ用ねじなしコネクタ三桂製作所
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
厚肉管、薄肉管を非防水仕様で、 ねじなし接続するコネクタです。型式LE2BG、LE2BC のL2は、 型式LE2BM と同一です。サイズ20~25 はパイプを固定する小ねじが1 本、32 以上は小ねじが2 本となります。
材質SUS304環境RoHS10物質対応特性非防水
サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所サンフレキROBO用コネクタ三桂製作所
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
サンフレキロボ用コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ用コネクタ三桂製作所
339税込373
1個
当日出荷から21日以内出荷
メートルおねじ付き(PA製) 三桂製作所メートルおねじ付き(PA製)三桂製作所
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックス90°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス90°コネクタ三桂製作所
869税込956
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
防水プリカ用コネクタ 三桂製作所防水プリカ用コネクタ三桂製作所
619税込681
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ケイフレックス45°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス45°コネクタ三桂製作所
869税込956
1個
3日以内出荷
サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所サンフレキROBO用コネクタ三桂製作所
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
サンフレキROBO を制御盤類のノックアウトに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。多芯のケーブルをグランドするためのコネクタも用意できます。サンフレキROBO とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。
温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
サンパイプ用ねじなしコネクタ 三桂製作所サンパイプ用ねじなしコネクタ三桂製作所
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
サンパイプ用ねじなしコネクタ 三桂製作所サンパイプ用ねじなしコネクタ三桂製作所
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
サンフレキロボ90°コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ90°コネクタ三桂製作所
669税込736
1個
3日以内出荷
ノックアウト接続用コネクタ 三桂製作所ノックアウト接続用コネクタ三桂製作所
249税込274
1個
3日以内出荷
サンフレキN2型45コネクタ 三桂製作所サンフレキN2型45コネクタ三桂製作所
579税込637
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
サンパイプ用コネクタ 三桂製作所サンパイプ用コネクタ三桂製作所
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
サンフレキロボコネクタ 三桂製作所サンフレキロボコネクタ三桂製作所
489税込538
1個
3日以内出荷
装飾用プラグ 三桂製作所装飾用プラグ三桂製作所
369税込406
1個ほか
3日以内出荷
六角形プラグ(PA製) 三桂製作所六角形プラグ(PA製)三桂製作所
379税込417
1個ほか
3日以内出荷
ケイフレックス45゜コネクタ 三桂製作所ケイフレックス45゜コネクタ三桂製作所
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は #10 は 500N( JIS C 8461-23 の分類コードは3ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23の分類コードは5 ベリーヘビー)です。表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40 ~ 60%の外径を目安として下さい。
温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
サンフレキN2型45コネクタ 三桂製作所サンフレキN2型45コネクタ三桂製作所
619税込681
1個
10日以内出荷