カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(24)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- モノタロウ(2)
- SMC(5,227)
- MAZDA(マツダ)(111)
- YAMAHA(ヤマハ)(66)
- エスコ(59)
- IDEC(和泉電気)(52)
- CKD(49)
- ベビーフェイス(48)
- ビーエム機器(35)
- レイ・アウト(34)
- アソー(30)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(29)
- ダイヤトレンド(23)
- サンドビック(21)
- タンガロイ(21)
- AMPHENOL(18)
- メディアカバーマーケット(16)
- テラモト(15)
- ニューストロング販売(15)
- ブランドをもっと見る
「bm2」の検索結果
特価

サンフレキROBO用コネクタ
三桂製作所¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から11日以内出荷サンフレキROBO を制御盤類のノックアウトに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。多芯のケーブルをグランドするためのコネクタも用意できます。サンフレキROBO とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
ケイフレックス45゜コネクタ
三桂製作所¥1,298税込¥1,4281個11日以内出荷から22日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は #10 は 500N( JIS C 8461-23 の分類コードは3ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23の分類コードは5 ベリーヘビー)です。表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40 ~ 60%の外径を目安として下さい。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ノックアウト接続用コネクタ
三桂製作所¥219~税込¥241~1個当日出荷から17日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色ライトグレー防水保護等級IP67
サンパイプ用ねじなしコネクタ
三桂製作所¥2,698~税込¥2,968~1個11日以内出荷厚肉管、薄肉管を非防水仕様で、 ねじなし接続するコネクタです。型式LE2BG、LE2BC のL2は、 型式LE2BM と同一です。サイズ20~25 はパイプを固定する小ねじが1 本、32 以上は小ねじが2 本となります。材質SUS304環境RoHS10物質対応特性非防水
八角形プラグ(PA製)
三桂製作所¥699税込¥7691個11日以内出荷材質(本体)PA6L112L29ΦD78.8温度範囲(℃)-20~90取付ねじ【ΦS1】62.9【呼び】M63×1.5難燃性UL94V2質量(g/個)120環境RoHS10物質対応色調ライトグレー特性IP67